Защитни обувки (SB,S1,S2,S1P,S2,S3)

Popular products from category Защитни обувки (SB,S1,S2,S1P,S2,S3)

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Ниски защитни обувки KATANA S3S FO SR

Обезопасяващи обувки KATANA по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща микрофибърна горна част.

requestavailability.successmessage

Високи защитни обувки KATANA S3S FO SR

Обезопасяващи обувки KATANA по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща микрофибърна горна част.

requestavailability.successmessage

Ниски защитни обувки AKIRA S1PS FO SR

Обезопасяващи обувки AKIRA LOW по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и перфорирана велурена горна част.

requestavailability.successmessage

Високи защитни обувки KAMI S3S FO SR

Обезопасяващи обувки KAMI  по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща горна част от набук.

requestavailability.successmessage

Ниски защитни обувки KATA S3S FO SR

Обезопасяващи обувки KATA  по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща горна част от набук.

requestavailability.successmessage

Ниски защитни обувки TRITON S1P

Обезопасяващи обувки TRITON S1P по БДС EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, кевларена стелка и горна част от естествен велур.

requestavailability.successmessage

Защитни обувки Atlas S1P

Ниски защитни обувки ATLAS S1P с композитно бомбе, антипрободна вложка, велурена горна част и двуплътностна PU подметка.

requestavailability.successmessage

Ниски защитни обувки Dionis S1P

Обезопасяващи обувки DIONIS S1P SRC по EN ISO 20345, с композитно бомбе, кевларена антипрободна вложка и горна част от естествен набук.

requestavailability.successmessage

Ниски защитни обувки Falcon S3

Обезопасяващи обувки FALCON S3 SRC по БДС EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална вложка и водоотблъскваща естествена кожа.

requestavailability.successmessage

Ниски защитни обувки Hermes S3

Обезопасяващи обувки HERMES S3 SRC по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, кевларена антипрободна вложка и горна част от естествена кожа.

requestavailability.successmessage

Ниски защитни обувки OXYGEN S1P

Обезопасяващи обувки OXYGEN S1PS ESD, съгласно EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе 200 J и неметална вложка PS, изпитана с пирон Ø 3,0 mm, с велур и дишащ текстил.

requestavailability.successmessage

Ниски защитни обувки SHRIKE S3

Обезопасяващи обувки SHRIKE по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална текстилна вложка и водоотблъскваща горна част от набук.

requestavailability.successmessage

Високи защитни обувки THUNDERBOLT S3

Обезопасяващи обувки THUNDERBOLT S3S CI FO SR по БДС EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскващ набук.

requestavailability.successmessage

Високи защитни обувки WILDCAT S3

Обезопасяващи обувки WILDCAT S3S CI FO SR по БДС EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскващ набук.

requestavailability.successmessage

Високи защитни обувки Hermes S3

Високи обезопасяващи обувки HERMES S3 SRC по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, кевларена антипрободна вложка и горна част от естествена кожа.

requestavailability.successmessage

Високи защитни обувки Mia S3

Обезопасяващи обувки MIA S3 SRC по EN ISO 20345:2011 , със стоманено бомбе, стоманена антипрободна пластина и горна част от естествена кожа. 

requestavailability.successmessage

Високи защитни обувки Mars S3

Обезопасяващи обувки MARS S3 с композитно бомбе, кевларена антипрободна подложка, горна част от набук и двуслойна PU подметка.


requestavailability.successmessage

Високи защитни обувки Hector S3

Високи защитни обувки Hector със защита S3 са изработени от естествена кожа и са с композитно бомбе. Подплатени са с AIR Active 3D материал, който е изключително паропропусклив и позволява на кожата да диша. Двуслойната антистатична PU подметка е изработена от полиуретан с различна плътност - вътрешният слой е гъвкав и удобен за носене за по-дълъг период от време, докато външният слой е направен от по-здрав полиуретан, който е устойчив на износване, масло и абсорбира напрежението в петата за максимален комфорт. Стелката е сменяема и анатомична.

Размери: 36-47

requestavailability.successmessage

Високи защитни обувки INTRUDER S3

Обезопасяващи обувки INTRUDER S3 SRC по БДС EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална антипрободна вложка и горна част от микрофибър.

requestavailability.successmessage

Ниски защитни обувки Mars S3

Обезопасяващи обувки MARS S3 с композитно бомбе, кевларена антипрободна подложка, горна част от набук и двуслойна PU подметка.

requestavailability.successmessage

В тази категория сме обединили всички наши защитни работни обувки със степен на защита – SB, S1, S2, S1P, S2 и S3.

Защитни обувки (SB,S1,S2,S1P,S2,S3)

Close
Filter by Clear All