Високи защитни обувки KAMI S3S FO SR

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки KAMI  по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща горна част от набук.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високите защитни обувки KAMI MID S3S FO SR съчетават спортна конструкция, стабилност и защита при продължителна професионална работа. Горната част от дишащ, водоотблъскващ pull-up набук е подсилена с TPU стабилизатор BI-BALANCED, който ограничава нежеланото усукване и подпомага контрола на стъпалото. Лекото немагнитно алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Системата BI-SHANK подпомага стабилността на свода и разпределението на натоварването, а анатомичната стелка DAMPER PRO осигурява допълнителна амортизация в областта на петата. Дишащата подплата BI-FRESH PLUS допринася за комфорта, а двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP с амортизиращ елемент осигурява стабилно сцепление и устойчивост при движение.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S FO SR
Сертификат за ЕС изследване на типа: 061/2025/PPE/1439/B

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • автомобилна промишленост;
  • логистика и складови дейности;
  • селско стопанство;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • лека промишленост;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави и неравни повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Високите защитни обувки KAMI MID S3S FO SR съчетават спортна конструкция, стабилност и защита при продължителна професионална работа. Горната част от дишащ, водоотблъскващ pull-up набук е подсилена с TPU стабилизатор BI-BALANCED, който ограничава нежеланото усукване и подпомага контрола на стъпалото. Лекото немагнитно алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Системата BI-SHANK подпомага стабилността на свода и разпределението на натоварването, а анатомичната стелка DAMPER PRO осигурява допълнителна амортизация в областта на петата. Дишащата подплата BI-FRESH PLUS допринася за комфорта, а двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP с амортизиращ елемент осигурява стабилно сцепление и устойчивост при движение.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S FO SR
Сертификат за ЕС изследване на типа: 061/2025/PPE/1439/B

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • автомобилна промишленост;
  • логистика и складови дейности;
  • селско стопанство;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • лека промишленост;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави и неравни повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеАлуминиево
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалНабук
Степен на защитаS3S
Тегло за размер 42650 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандBICAP
Други спецификацииBI-BALANCED TPU система против усукване в петата; BI-SHANK стабилизираща система