Винтове и DIN асортимент

Popular products from category Винтове и DIN асортимент

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

requestavailability.successmessage

Уплътнителен пръстен DIN7603,Меден,Форма C

Уплътнителен пръстен, меден пълнеж, уплътнение форма C.

2 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Гресьорка DIN71412-H1-б.поц-M10X1

098642 25

DIN 71412 A Стомана, бяло поцинкована (A2K)

requestavailability.successmessage

Гресьорка DIN71412-H3-б.поц-M10X1

098662 100

Гресьорка от поцинкована стомана

requestavailability.successmessage

Гресьорка DIN71412-H1-б.поц-M8X1

098641 100

Конусна гресьорка DIN 71412, форма A (права), H1, стомана – поцинкована, синьо пасивирана (A2K)

requestavailability.successmessage

Винт, двуходов, ø 3.5х25/18мм, PH2, 100 бр.

PR18903525

За завинтване върху метални подконструкции- дървени или метални, до максимум 1 мм.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Комплект уплътнителни пръстени ,Мед ,DIN 7603 ,SYSKO

5964046000

Комплект уплътнителни пръстени ,Мед ,DIN 7603 форма A 1350 броя в кутия 4.4.1.

requestavailability.successmessage

Комплект уплътнителни пръстени,SYSKO

5964046900

Бондово уплътнение, самоцентриращо се, асортимент.

requestavailability.successmessage

Покривна капачка за винтове, черна, ø 12mm

0590126125

Черна покривна капачка RAL 9010 за специални винтове за ламарина и первази, PE (полиетилен)

requestavailability.successmessage

Рапиден винт DIN7982-C-H1-б.поц-ø2,2X6,5 мм

011622 65 100

Самонарезен винт с плоска глава за ламарина

requestavailability.successmessage

DIN934 Шестостенна гайка VZD

Стандарт: DIN 934

Материал: Стомана

Покритие: Дебелослойно поцинковано покритие (VZD)

RoHS съвместим: Да

Клас на якост: |8|

 

Свързващите елементи с дебелослойно галванично поцинковано покритие (VZD) без хром (VI) представляват надеждна алтернатива на покритията, съдържащи хром (VI). Покритието се състои от цинков слой с пасивация на базата на хром(III).

Предимства:

Алтернатива без хром(VI) на A2C или A3C

Термична устойчивост до 120 °C

Равномерно разпределение на слоевете

 

Забележка:

Шестоъгълните гайки съгласно DIN 934 не могат да издържат на тестовите усилия съгласно DIN EN ISO 898-2.

За разграничаване маркировката за клас на якост е допълнена с две вертикални ленти пред и зад индекса на якост.

10 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Шестостенна дистанционна муфа SW11 б.поц M8X30

09748 30 50

Материал: Стомана
Покритие: Поцинковано

requestavailability.successmessage

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW8-Ф4,8X25MM,20БР

PR21448 2520

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW8-Ф4,8X25MM,20БР

requestavailability.successmessage

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW10Ф6,3X25MM,10БР

PR21463 2510

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW10Ф6,3X25MM,10БР

requestavailability.successmessage