Ниски защитни обувки KATANA S3S FO SR

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки KATANA по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща микрофибърна горна част.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Горната част е от водоотблъскващ микрофибър с ефект набук и осигурява висока дишаемост. Алуминиевото бомбе BI-ALLOY и неметалната текстилна антипрободна вложка BI-SAFE PS защитават пръстите и ходилото. 3D подплатата BI-FRESH PLUS, анатомичната стелка DAMPER PRO и двуплътната PU подметка BI-GRIP с BI-SHANK и антишокова вложка осигуряват комфорт, стабилност и омекотяване. BI-BALANCED TPU системата в петата ограничава риска от усукване.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II

Клас на защита: S3S FO SR

Сертификация: EN ISO 20345:2022

  • SR: Допълнителна устойчивост на приплъзване върху керамична настилка с глицерин

Подходящи за

  • автомобилна индустрия
  • логистика
  • земеделие
  • занаятчийство
  • лека промишленост

Предупреждения и ограничения

Устойчивостта на приплъзване е изпитана в лабораторни условия и намалява риска от подхлъзване, но не го елиминира. Преди употреба преценете дали обувките са подходящи за конкретните условия на работа.

Неметалната антипрободна вложка PS е изпитана с пирон Ø 3,0 mm при сила 1100 N. Пирони с по-малък диаметър и по-високо натоварване могат да увеличат риска от пробиване.

При удар или пробиване обувките трябва да бъдат подменени, дори без видими повреди.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за почистване, сушене и съхранение. Да не се перат и да не се сушат върху директни източници на топлина. Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от влага, слънце и химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване, повреди или деформации. Да се използват само по предназначение и да се подменят при загуба на защитни свойства.

Горната част е от водоотблъскващ микрофибър с ефект набук и осигурява висока дишаемост. Алуминиевото бомбе BI-ALLOY и неметалната текстилна антипрободна вложка BI-SAFE PS защитават пръстите и ходилото. 3D подплатата BI-FRESH PLUS, анатомичната стелка DAMPER PRO и двуплътната PU подметка BI-GRIP с BI-SHANK и антишокова вложка осигуряват комфорт, стабилност и омекотяване. BI-BALANCED TPU системата в петата ограничава риска от усукване.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II

Клас на защита: S3S FO SR

Сертификация: EN ISO 20345:2022

  • SR: Допълнителна устойчивост на приплъзване върху керамична настилка с глицерин

Подходящи за

  • автомобилна индустрия
  • логистика
  • земеделие
  • занаятчийство
  • лека промишленост

Предупреждения и ограничения

Устойчивостта на приплъзване е изпитана в лабораторни условия и намалява риска от подхлъзване, но не го елиминира. Преди употреба преценете дали обувките са подходящи за конкретните условия на работа.

Неметалната антипрободна вложка PS е изпитана с пирон Ø 3,0 mm при сила 1100 N. Пирони с по-малък диаметър и по-високо натоварване могат да увеличат риска от пробиване.

При удар или пробиване обувките трябва да бъдат подменени, дори без видими повреди.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за почистване, сушене и съхранение. Да не се перат и да не се сушат върху директни източници на топлина. Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от влага, слънце и химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване, повреди или деформации. Да се използват само по предназначение и да се подменят при загуба на защитни свойства.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеАлуминиево
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалНабук
Степен на защитаS3S FO SR
Тегло за размер 42620 гр
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
ПодплатаТекстил
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
СтелкаАнатомична
ESD защитаДа
Защита от водаВодоотблъскващи
БрандBICAP
Други спецификацииBI-BALANCED TPU система против усукване в петата; BI-SHANK стабилизираща система