producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Обезопасяващи обувки MARS S3 с композитно бомбе, кевларена антипрободна подложка, горна част от набук и двуслойна PU подметка.
requestavailability.successmessage
Ниските защитни обувки MARS S3 са предназначени за професионална работа при риск от удар върху пръстите, пробождане през ходилото и хлъзгане. Горната част от кафяв набук със синтетични елементи е с водоотблъскващи свойства, а дишащата 3D подплата AIR Active подпомага циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Композитното бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата кевларена вложка осигурява неметална защита срещу пробождане. Анатомичната сменяема текстилна стелка допринася за по-удобно стъпване, а двуслойната PU подметка съчетава гъвкав вътрешен слой с по-твърд външен слой, устойчив на масла и хлъзгане. Моделът е водоотблъскващ, но не е потвърден като водонепромокаем.
Приложим стандарт: EN ISO 20345Клас на защита: S3
S3 включва:
Подходящи са за работни условия с риск от:
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Работни чорапи WÜRTH PROFY от 85% памук и 15% полиамид, с термоватирана долна част, въздушни канали и усилени зони срещу протриване за комфорт при интензивна работа.
Двуцветна работна тениска CORPORATE в сиво и черно от 60% памук и 40% полиестер, с гръден джоб за химикал и подсилена странична лента за ежедневна работа.
Всесезонен работен полугащеризон ULTRAFLEX от 98% памук и 2% еластан, с еластични презрамки, подсилени колене, многофункционални джобове и светлоотразителни елементи.
Работно яке ULTRAFLEX, кралско синьо, от 98% памук и 2% еластан, за работа през всеки сезон, с еластична талия, регулируеми маншети и светлоотразителен детайл.