Пневматични машини

Popular products from category Пневматични машини

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Пневматичен прободен трион DST 380 Standard

0703883
Пневматичен прободен трион със 180° въртене. Особено подходящ за рязане на алуминий, пластмаса, фибростъкло и стоманени листове.

requestavailability.successmessage

Пневматичен ударен гайковерт DSS 1/2 PREMIUM COM

57143080

Висококачествен ударен гайковерт в здрав, подсилен с фибро стъкло корпус с над средните стойности на производителност.

requestavailability.successmessage

Пневматичен гайковерт DSS 3-4 H

07037730
Надежден и мощен ударен гайковерт с висок въртящ момент от 3/4''. Идеален за смяна на гуми на лекотоварни автомобили. Добре балансирано устройство в здрав алуминиев корпус. Оптимално представяне при болтове с максимален размер M 27.

requestavailability.successmessage

Пневматичен ударен гайковерт DSS 1/2'' MAX

07037560

Пневматичен ударен гайковерт с високопроизводителен двоен ударен механизъм с удължен живот. Отлично съотношение мощност/тегло за пневматична машина в клас 1/2".

requestavailability.successmessage

Пневматичен ударен гайковерт DSS 1 P

07037750

Изключително здрав и устойчив ударен гайковерт с бързо достигане на максималния въртящ момент. Идеален за здрава работа, включително сервизиране на камиони, селскостопанска техника, работа по метални конструкции и други.

requestavailability.successmessage

Пневматичен ъглошлайф - DWS125

07038570

Мощна и удобна машина за полиране, рязане и шлайфане

requestavailability.successmessage

Пневматичен ъглошлайф DWS125 plus

07038560
Мощна и удобна машина за рязане, шкурене и шмиргелене.

requestavailability.successmessage

Пневматична бормашина DBM 10

07037950
Особено лека и удобна бормашина с патронник за бърза смяна.

requestavailability.successmessage

Пневматична нитачка за нит-гайки PEG 312

070393755
Компактна и лека пневматична нитачка за бърз и лесен монтаж на нит-гайки от алуминий, стомана и неръжваема стомана с размери от Ø M3 - M12.

requestavailability.successmessage

Пневматична нитачка за поп нитове 6,4mm, PNG 014

0703937014
Пневматична нитачка за поп нитове с включени накрайници с размер до 6.4 mm. Подходяща за различни приложения.

requestavailability.successmessage

Пневматична нитачка за поп нитове PNG 102

070393722
Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.

requestavailability.successmessage

Пневматична нитачка за поп нитове PNG 122

070393733
Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.

requestavailability.successmessage

Пневматична тресчотка DRS 1-2

07038120
Пневматична тресчотка със система регулиране на оборотите и пластмасова, термоизолираща дръжка против вибрации.

requestavailability.successmessage

Пневматична тресчотка DRS 1-4

07038140
Здрава тресчотка с регулиране на оборотите и пластмасова дръжка против вибрации, порита с термоизолационен материал.

requestavailability.successmessage

Пневматична тресчотка DRS 3-8

07038380
Здрава тресчотка с регулиране на оборотите и пластмасова дръжка против вибрации, покрита с термоизолационен материал.

requestavailability.successmessage

Пневматична ударна тресчотка DRS 1-2

0703110
Мощна пневматична ударна тресчотка с удобен дизайн.

requestavailability.successmessage

Пневматична шлайфмашина, DSG 22

07032340
Здрава и удобна шлайфмашина с регулиране на оборотите, без необходимост от допълнителни инструменти. Удобна гумена ръкохватка предотвратява образуването на вибрации и измръзване на ръцете при работа.

requestavailability.successmessage

Пневматична шлайфмашина, DSG 25

07032300
Шлайфмашинa с голяма мощност, специално разработена и за най-трудните приложения.

requestavailability.successmessage

Пневматичен ударен гайковерт DSS 1/2 PLUS

07033030

Надежден и компактен пневматичен гайковерт с композитен корпус и изключителна мощност. Превъзходно съотношение тегло-мощност. До 813 Nm въртящ момент при развиване при телго 1,85 кг.

requestavailability.successmessage

Пневматичен ударен гайковерт DSS 1 LA

07037700

Изключително здрав и устойчив ударен гайковерт 1'' в изцяло алуминиев кожух.

requestavailability.successmessage