producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Обезопасяващи обувки FALCON S3 SRC по БДС EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална вложка и водоотблъскваща естествена кожа.
requestavailability.successmessage
Категория на ЛПС: IIСертификация: БДС EN ISO 20345:2011Клас на защита: S3 SRC
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Обезопасяващи обувки SPORT EVOLUTION S1PS FO SR по BG EN ISO 20345:2022, с фибростъклено бомбе 200 J и неметална вложка PS, изпитана с пирон Ø 3 mm.
Обезопасяващи обувки SALENTO LOW по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе BI-ALLOY, неметална вложка PS и двуплътностна PU подметка.
Обезопасяващи обувки CEDAR FRESH S1PS FO SR ESD по BG EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе и неметална PS вложка, изпитана с пирон Ø 3 mm.Ниски защитни обувки CEDAR FRESH S1PS FO SR ESD с композитно бомбе, неметална вложка и дишащ велур за електроника, логистика и индустрия.
Спортен дизайн, перфектно прилягане и покритие на очите.
Ергономични, конусовидни ушни тапи за еднократна употреба за използване в изключително шумна среда с изключителни изолационни свойства. Затворената повърхност предотвратява проникването на чужди тела в тапите.