Ниски защитни обувки KATA S3S FO SR

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки KATA  по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща горна част от набук.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки KATA S3S FO SR съчетават спортна конструкция, защита и стабилност за продължителна професионална работа. Горната част от дишащ, водоотблъскващ pull-up набук е подсилена с TPU стабилизатор BI-BALANCED, който подпомага контрола на стъпалото и ограничава нежеланото усукване. Лекото немагнитно алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Системата BI-SHANK подпомага стабилността на свода и разпределението на натоварването, а анатомичната стелка DAMPER PRO осигурява допълнителна амортизация в областта на петата. Дишащата подплата BI-FRESH PLUS допринася за комфорта, а двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP с амортизиращ елемент осигурява стабилно сцепление и устойчивост при движение.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S FO SR
Сертификат за ЕС изследване на типа: F-199-08712-25

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • строителство;
  • автомобилна промишленост;
  • логистика и складови дейности;
  • селско стопанство;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • обработка на благородни метали;
  • лека промишленост;
  • инженерни и мехатронни дейности;
  • товаро-разтоварни дейности;
  • работа върху хлъзгави и неравни повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки KATA S3S FO SR съчетават спортна конструкция, защита и стабилност за продължителна професионална работа. Горната част от дишащ, водоотблъскващ pull-up набук е подсилена с TPU стабилизатор BI-BALANCED, който подпомага контрола на стъпалото и ограничава нежеланото усукване. Лекото немагнитно алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Системата BI-SHANK подпомага стабилността на свода и разпределението на натоварването, а анатомичната стелка DAMPER PRO осигурява допълнителна амортизация в областта на петата. Дишащата подплата BI-FRESH PLUS допринася за комфорта, а двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP с амортизиращ елемент осигурява стабилно сцепление и устойчивост при движение.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S FO SR
Сертификат за ЕС изследване на типа: F-199-08712-25

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • строителство;
  • автомобилна промишленост;
  • логистика и складови дейности;
  • селско стопанство;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • обработка на благородни метали;
  • лека промишленост;
  • инженерни и мехатронни дейности;
  • товаро-разтоварни дейности;
  • работа върху хлъзгави и неравни повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеАлуминиево
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалНабук
Степен на защитаS3S
ПодметкаДвукомпонентна PU
Тегло за размер 42620 гр.
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаДа
БрандBICAP
Други спецификацииBI-BALANCED TPU система против усукване в областта на петата; BI-SHANK стабилизираща система