Гайки
Popular products from category Гайки
DIN934 Шестостенна гайка б.поц
Стандарт: DIN934
Материал: Неръждаема стомана А4
Клас на якост: 70
RoHS съвместим: Да
Забележка:
Шестоъгълните гайки съгласно DIN 934 не могат да издържат на тестовите условия съгласно DIN EN ISO 898-2.
За разграничаване маркировката за клас на якост е допълнена с две вертикални ленти пред и зад индекса на якост.
DIN934 Гайка A4
Стандарт: DIN 934
Материал: А4 Неръждаема стомана
RoHS съвместим: Да
DIN985 Стоп гайка б.поц.
Стандарт: DIN 985
Материал: Стомана
Покритие: Поцинковано
RoHS съвместим: Да
Форма: Ниска Гайки с намалена товароносимост
Без увреждане на покритието на резбата
Температурен диапазон: – 70 °C до + 120 °C
Разликата между класовете на якост I8I и I10I - при използване на винт и гайка с еднакъв размер - е 40% по-висока товароносимост
Забележка:
Шестоъгълните гайки съгласно този оттеглен DIN 985 с по-ниска номинална височина не могат да издържат на тестовите условия съгласно DIN EN ISO 20898-2
DIN934 Шестостенна гайка фина резба б.поц,
Стандарт: DIN 934
Материал: Стомана
Клас на якост: I8I
Покритие: Поцинковано
RoHS съвместим: Да
Шестоъгълните гайки съгласно DIN 934 не могат да издържат на тестовите усилия съгласно DIN EN ISO 898-2.
За разграничаване маркировката за клас на якост е допълнена с две вертикални ленти пред и зад индекса на якост.
DIN934 Шестостенна гайка VZD
Стандарт: DIN 934
Материал: Стомана
Покритие: Дебелослойно поцинковано покритие (VZD)
RoHS съвместим: Да
Клас на якост: |8|
Свързващите елементи с дебелослойно галванично поцинковано покритие (VZD) без хром (VI) представляват надеждна алтернатива на покритията, съдържащи хром (VI). Покритието се състои от цинков слой с пасивация на базата на хром(III).
Предимства:
Алтернатива без хром(VI) на A2C или A3C
Термична устойчивост до 120 °C
Равномерно разпределение на слоевете
Забележка:
Шестоъгълните гайки съгласно DIN 934 не могат да издържат на тестовите усилия съгласно DIN EN ISO 898-2.
За разграничаване маркировката за клас на якост е допълнена с две вертикални ленти пред и зад индекса на якост.
ISO4032 Шестостенна гайка б. поц.
Стандарт: ISO 4032
Материал: Стомана
Покритие: Поцинковано
RoHS съвместим: Да
DIN985 Стоп гайка 8 нисък профил
Стандарт: DIN 985
Материал: Стомана
Клас на якост: I8I
Покритие: Поцинковано
RoHS съвместим: Да
Без увреждане на покритието на резбата
Температурен диапазон: – 70 °C до + 120 °C
Разликата между класовете на якост I8I и I10I - при използване на винт и гайка с еднакъв размер - е 40% по-висока товароносимост
Забележка:
Гайки с намалена товароносимост
Шестоъгълните гайки съгласно DIN 985 с по-ниска номинална височина не могат да издържат на тестовите условия съгласно ISO 898-2
*За разграничаване маркировката за клас на якост е допълнена с две вертикални ленти пред и зад индекса на якост.Със затягаща част (неметална вложка) фина резба
DIN6923 Осигурителна гайка със законтр. зъби A2
Стандарт: DIN 6923
Материал: Неръждаема стомана А2
Клас на якост: 50
RoHS съвместим: Да
Със заключващи зъби
DIN6923 Осигурителна гайка 8
Стандарт: DIN 6923
Материал: Стомана
Клас на якост: |8|
Покритие: Поцинковано
RoHS съвместим: Да
Глуха гайка DIN1587 б.поц
Глуха гайка с метрична резба (M) DIN 1587, висока форма, поцинкована стомана
Глуха гайка DIN1587 A2 SW13 M8
Глуха гайка с метрична резба (M) DIN 1587, висока форма, неръждаема стомана A2
Гайка DIN934 A2
Шестоъгълна гайка DIN 934 (ISO 4032) с метрична резба (M), неръждаема стомана A2
Гайка DIN934, I10I, без покритие
Шестоъгълна гайка DIN 934 (ISO 4032) с метрична резба (M), стомана клас якост 10, без повърхностна защита
Осигурителна DIN980 V 8 SW19 б.поц M12
Шестостенна гайка със заключваща част (изцяло метална) DIN 980, стомана 8, поцинкована със синя пасивация (A2K)
Стоп гайка DIN985 A2
Стандарти: DIN 985
Материал: Неръждаема стомана A2
Клас на якост: 50
Покритие/повърхност: Без покритие (Plain)
RoHS-съвместимост: Да
Форма: Нисък тип (Low)
Принцип на заключващо действие: Затягащ полиамиден пръстен
Заключваща функция: Заключване срещу саморазвиване чрез затягане
Стоп гайка DIN985 I10I
Материал: Стомана
Клас на якост: 10 (I10I е означението с вертикални щрихи за намалена натоварваемост, използвано при някои DIN стандарти)
Повърхност: Поцинкована
RoHS-съвместимост: Да