producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Ниски защитни обувки ATLAS S1P с композитно бомбе, антипрободна вложка, велурена горна част и двуплътностна PU подметка.
requestavailability.successmessage
Ниските защитни обувки ATLAS S1P са предназначени за работа в среди с риск от удар, притискане и пробождане през ходилото. Горната част от велур е комбинирана с дишаща подплата за по-добър комфорт при продължително носене, а композитното, неметално и антимагнитно бомбе осигурява защита на пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN. Антипрободната вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през подметката. Двуплътностната PU подметка съчетава омекотяване, стабилност и устойчивост на износване, като е антистатична, маслоустойчива и проектирана за добро сцепление. Поглъщането на енергия в областта на петата, заедно с анатомичната сменяема антистатична стелка, допринася за по-удобно носене през работния ден.
Категория на ЛПС: IIСертификация: БДС EN ISO 20345:2011Клас на защита: S1P
Велурената горна част да се почиства със суха или леко навлажнена мека четка и с препарати, подходящи за велур. Обувките да не се перат в пералня и да не се сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за повреда на бомбето, пробив или деформация на подметката, разкъсване на горната част и силно износване на грайфера.
Обувките не са предназначени за продължителна работа във влажна среда или във вода. Да се използват само за рисковете, обхванати от тяхната сертификация. Да се подменят при загуба на защитните свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Работни чорапи WÜRTH ALL SEASON в цвят антрацит с бял кант. Съдържат 80% памук и 20% полиамид, с въздушни канали, фиксиращ ластик и ватирана защита на ахилеса.
Целогодишен работен панталон ULTRAFLEX от 98% памук и 2% еластан, с кройка Regular, подсилени колене, многофункционални джобове и светлоотразителна лента на страничния джоб.