Ниски защитни обувки TRITON S1P

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки TRITON S1P по БДС EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, кевларена стелка и горна част от естествен велур.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки TRITON S1P са предназначени за професионална работа при риск от удар и притискане в областта на пръстите и пробождане през ходилото. Горната част от естествен велур е допълнена със светлоотразителни елементи за по-добра видимост при намалена осветеност, а дишащата, влагоотвеждаща и устойчива на абразия подплата подпомага комфорта при продължително носене. Неметалното композитно бомбе предпазва пръстите, а в информационния лист е посочена кевларена стелка като защита в ходилната част, като точният тип и изпитването на антипрободната вложка следва да бъдат потвърдени със сертификат или декларация за съответствие. Двукомпонентната PU подметка е антистатична, устойчива на масла и поглъща енергията в областта на петата, а закопчаването с връзки осигурява стандартно и сигурно прилягане.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Посочена сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Посочен клас на защита: S1P
Допълнително означение : SRC

Подходящи за:

  • професионални дейности при риск от удар или притискане в областта на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през ходилото, след потвърждение на точния клас на вложката;
  • работа, при която са необходими дишаемост и устойчивост на подплатата на абразия;
  • работна среда, в която светлоотразителните елементи подпомагат видимостта.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки TRITON S1P са предназначени за професионална работа при риск от удар и притискане в областта на пръстите и пробождане през ходилото. Горната част от естествен велур е допълнена със светлоотразителни елементи за по-добра видимост при намалена осветеност, а дишащата, влагоотвеждаща и устойчива на абразия подплата подпомага комфорта при продължително носене. Неметалното композитно бомбе предпазва пръстите, а в информационния лист е посочена кевларена стелка като защита в ходилната част, като точният тип и изпитването на антипрободната вложка следва да бъдат потвърдени със сертификат или декларация за съответствие. Двукомпонентната PU подметка е антистатична, устойчива на масла и поглъща енергията в областта на петата, а закопчаването с връзки осигурява стандартно и сигурно прилягане.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Посочена сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Посочен клас на защита: S1P
Допълнително означение : SRC

Подходящи за:

  • професионални дейности при риск от удар или притискане в областта на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през ходилото, след потвърждение на точния клас на вложката;
  • работа, при която са необходими дишаемост и устойчивост на подплатата на абразия;
  • работна среда, в която светлоотразителните елементи подпомагат видимостта.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеКомпозитнo
ПодложкаКевлар
Основен материалВелур
Степен на защитаS1P
Тегло за размер 43585 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиДа
ДишащДа
Защита от водаБез защита
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииВлагоотвеждаща подплата; устойчива на абразия; SRC