producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Обезопасяващи обувки INTRUDER S3 SRC по БДС EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална антипрободна вложка и горна част от микрофибър.
requestavailability.successmessage
Високите защитни обувки INTRUDER S3 SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Водоотблъскващата горна част от висококачествен микрофибър е комбинирана с патентованата система PRO AIR WATERBLOCK®, която подпомага вентилацията и ограничава проникването на вода. Композитното бомбе предпазва пръстите, а гъвкавата кевларена вложка осигурява неметална защита срещу пробождане през ходилото. STABILITY SYSTEM стабилизира областта на петата и подпомага контрола на стъпалото при движение, докато анатомичната сменяема стелка MEMORY FOAM омекотява натоварването и допринася за комфорта при продължително носене. Двукомпонентната PU подметка поглъща енергията в областта на петата и е устойчива на хлъзгане, горивни масла и износване в предната част.
Категория на ЛПС: IIСертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2011Клас на защита: S3 SRC
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Всесезонен работен полугащеризон ULTRAFLEX от 98% памук и 2% еластан, с еластични презрамки, подсилени колене, многофункционални джобове и светлоотразителни елементи.
Здравият режещ диск с високи експлоатационни показатели.