Високи защитни обувки KATANA S3S FO SR

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки KATANA по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща микрофибърна горна част.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високите защитни обувки KATANA S3S FO SR съчетават спортна визия, водоотблъскваща защита и стабилност при продължителна професионална употреба. Горната част от дишащ микрофибър с ефект на набук е подсилена с TPU стабилизатор BI-BALANCED в областта на петата, който подпомага контрола на стъпалото и ограничава нежеланото усукване. Лекото немагнитно алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Дишащата подплата BI-FRESH PLUS и анатомичната стелка DAMPER PRO подобряват комфорта и амортизацията, особено в областта на петата. Двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP, допълнена с еластична ударопоглъщаща вложка и система BI-SHANK против усукване, осигурява стабилност, добро сцепление и по-равномерно разпределение на натоварването при ходене.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S FO SR
Сертификат за ЕС изследване на типа: 061/2025/PPE/1439/B

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • строителство;
  • автомобилна промишленост;
  • логистика;
  • селско стопанство;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • лека промишленост;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави или неравни повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода;
  • продължителна работа в движение или изправено положение.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Високите защитни обувки KATANA S3S FO SR съчетават спортна визия, водоотблъскваща защита и стабилност при продължителна професионална употреба. Горната част от дишащ микрофибър с ефект на набук е подсилена с TPU стабилизатор BI-BALANCED в областта на петата, който подпомага контрола на стъпалото и ограничава нежеланото усукване. Лекото немагнитно алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Дишащата подплата BI-FRESH PLUS и анатомичната стелка DAMPER PRO подобряват комфорта и амортизацията, особено в областта на петата. Двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP, допълнена с еластична ударопоглъщаща вложка и система BI-SHANK против усукване, осигурява стабилност, добро сцепление и по-равномерно разпределение на натоварването при ходене.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S FO SR
Сертификат за ЕС изследване на типа: 061/2025/PPE/1439/B

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • строителство;
  • автомобилна промишленост;
  • логистика;
  • селско стопанство;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • лека промишленост;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави или неравни повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода;
  • продължителна работа в движение или изправено положение.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеАлуминиево
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалНабук
Степен на защитаS3S
Тегло за размер 42650 гр
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
ПодплатаТекстил
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаДа
БрандBICAP
Други спецификацииBI-BALANCED TPU система против усукване в петата; BI-SHANK стабилизираща система