producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Високи обезопасяващи обувки HERMES S3 SRC по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, кевларена антипрободна вложка и горна част от естествена кожа.
requestavailability.successmessage
Високите защитни обувки HERMES S3 SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от естествена кожа е комбинирана с текстилни яка и език, а дишащата и бързосъхнеща 3D подплата подпомага комфорта при продължително носене. Неметалното композитно бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а кевларената вложка ограничава риска от пробождане през ходилото. Сменяемата анатомична стелка е с антистатични и антибактериални свойства, а еднокомпонентната PU подметка с грайфер осигурява стабилно сцепление и устойчивост на хлъзгане съгласно SRC.
Категория на ЛПС: IIСертификационен стандарт: EN ISO 20345:2011Клас на защита: S3 SRC
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Обезопасяващи обувки HERMES S3 SRC по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, кевларена антипрободна вложка и горна част от естествена кожа.
Работни чорапи WÜRTH PROFY от 85% памук и 15% полиамид, с термоватирана долна част, въздушни канали и усилени зони срещу протриване за комфорт при интензивна работа.
Работен полугащеризон TROLLEY от 100% памук с плътност 260 g/m², с еластични презрамки, регулируема талия и практични джобове за инструменти, бадж и лични вещи.
Крем гел за почистване на ръце - 1000ml.