Самопробивни винтове

Popular products from category Самопробивни винтове

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Самопробивен винт H2-фосфатен

 За монтаж на гипскартон към метални профили
- Фосфатната повърхност спомага за лесното завиване на винта и не допуска корозия

4 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

DIN7504 N Самопробивен винт с полуобла глава б.поц

Стандарт: DIN7504 N

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

Съвместим с RoHS: Да

 

Забележка:

Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината)

Използването на ударни отвертки не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента

35 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

DIN7504 P Самопробивен винт с фрезенкова глава б.поц.

Стандарт: DIN7504 P

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

Съвместим с RoHS: Да

 

Забележка:

Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината)

Използването на ударни отвертки не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента

54 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

DIN7504 K Самопробивен винт с шестостенна глава б.поц

Стандарт: CS

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

Съвместим с RoHS: Да

 

Забележка:

  • Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината)
  • Използването на ударни отвертки не е разрешено
  • Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента
  • Поцинковани винтове за пробиване могат да се използват само там, където не се очаква влага.
52 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт лещовидна фрезенкова глава A2

Материал: Неръждаема стомана A2

Стандарт: Фирмен стандарт (AW)

Съвместим с RoHS: Да

 

Предимства:

Пробиване, нарязване на резба, завинтване - всичко в една работна стъпка

Значително намалено време и усилия

Точен диаметър на пробиване за всяка винтова връзка

Винаги оптимална връзка

Предотвратява грешки при инсталиране

Оптимално предаване на въртящия момент благодарение на AW задвижването

AW задвижваща система:

  • Подобрено предаване на въртящия момент
  • По-дълъг експлоатационен живот
  • Оптимално центриране
  • Най-голямата възможна точна на контакт с повърхността на накрайника в винтовото задвижване
  • Равномерното разпределение на силата предотвратява повреда на повърхността и защита на покритието и следователно осигурява по-добра устойчивост на корозия

 

Забележка:

Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината)

Използването на ударни отвертки не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента

3 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт ZEBRA PIAS б.поц.

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано (A3K)

Стандарт: Фирмен стандарт (AW)

Съвместим с RoHS: Да

Пробиване, нарязване на резба, завинтване - всичко в една работна стъпка

Следователно значително намалено време и усилия

Точен диаметър на пробиване за всяка винтова връзка

Винаги оптимална връзка

Предотвратява грешки при инсталиране

 

AW задвижваща система:

  • Подобрено предаване на въртящия момент
  • По-дълъг експлоатационен живот
  • Оптимално центриране
  • Най-голямата възможна контактна повърхност на накрайника в винтовото задвижване
  • Равномерното разпределение на силата предотвратява повреда на повърхността и защита на покритието и следователно осигурява по-добра устойчивост на корозия

 

Забележка:

Контактно налягане по време на употреба прибл. 100 N, завийте с ограничител, ако е необходимо

Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината)

Използването на ударни отвертки не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента

Поцинкованите винтове за пробиване могат да се използват само там, където не се очаква влага.

4 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт фрезенк PIAS б. поц.

Поцинковано Стомана, синьо пасивирана (A3K), с AW задвижване

Стандарт: Фирмен стандарт (AW)

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано (A3K)

Съвместим с RoHS: Да

 

Предимства:

Пробиване, нарязване на резба, завинтване - всичко в една работна стъпка

Следователно значително намалено време и усилия

Точен диаметър на пробиване за всяка винтова връзка

Винаги оптимална връзка

Предотвратява грешки при инсталиране AW задвижваща система

Оптимално предаване на въртящия момент

По-дълъг експлоатационен живот

Оптимално центриране

Най-голямата възможна контактна повърхност на накрайника в винтовото задвижване

Равномерното разпределение на силата предотвратява повреда на повърхността и защита на покритието и следователно осигурява по-добра устойчивост на корозия

 

Забележка:

Контактно налягане по време на употреба прибл. 100 N, завийте с ограничител, ако е необходимо.

Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината).

Използването на ударни отвертки не е разрешено.

Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента.

Поцинковани винтове за пробиване могат да се използват само там, където не се очаква влага.

12 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт PIAS A2

A2 Неръждаема стомана, AW задвижване

Друг стандарт: Фирмен стандарт (AW)

Материал: Неръждаема стомана A2

Съвместим с RoHS: Да

 

Предимства:

 

Пробиване, нарязване на резба, завинтване - всичко в една работна стъпка

Значително намалено време и усилия

Точен диаметър на пробиване за всяка винтова връзка

Винаги оптимална връзка

Предотвратява грешки при инсталиране

Иновативна система за задвижване AW

  1. Оптимално предаване на въртящия момент
  2. По-дълъг експлоатационен живот
  3. Оптимално центриране
  4. Най-голямата възможна контактна повърхност на накрайника в винтовото задвижване
  5. Равномерното разпределение на силата предотвратява повреда на повърхността и защита на покритието и следователно осигурява по-добра устойчивост на корозия

 

Забележка:

Контактен натиск: 100 N, завийте с дълбочинен ограничител, ако е необходимо Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината)

Използването на ударни отвертки не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента

10 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

DIN7504-M Самопробивен винт б.поц.

Стандарт: DIN7504-M

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано (A2K)

Съвместим с RoHS: Да

4 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

DIN7504 N Самопробивен винт с полуобла глава H2 A2

Стандарт: DIN7504-N

Материал: Неръждаема стомана А2

RoHS съвместим: Да

 

Забележка:

Винтовете за пробиване трябва да се използват с подходяща бормашина/винтоверт (напр. акумулаторна бормашина/винтоверт с ограничител на дълбочината)

Използването на ударни ключове не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат затегнати под прав ъгъл към повърхността на компонента

12 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

DIN7504 M Самопробивен винт с широка периферия H2 ч.поц.

Стандарт: DIN7504-M

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано черна

Друг стандарт: Фирмен стандарт (AW)

Съвместим с RoHS: Да

 

Пробиване, резбоване, завинтване — всичко това в една работна стъпка

  • Следователно значително намалено време и усилия
  • Точен диаметър на пробиване за всяка винтова връзка
  • Винаги оптимална връзка
  • Предотвратява грешки при инсталиране

Забележка:

Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината)

Използването на ударни отвертки не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента

1 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт с перца и фр. AW

Стандарт: Фирмен стандарт

Материал: Стомана

Покритие: Ruspert ®

RoHS съвместим: Да

Защита от корозия - Стомана, покритие Ruspert ® (сиво)

Няма корозия на основния метал за прибл. 500 часа съгласно DIN EN ISO 9227 – NSS

AW задвижваща система:

  • По-добро предаване на въртящия момент
  • По-дълъг експлоатационен живот
  • Оптимално центриране
  • Най-голямата възможна контактна повърхност на бита в винтовото задвижване
  • Равномерното разпределение на силата предотвратява увреждането на защитният слой покритие и по този начин осигурява по-голяма устойчивост на корозия

 

Забележка:

Винтовете за пробиване трябва да се използват с подходяща бормашина/винтоверт (напр. акумулаторна бормашина/винтоверт с ограничител на дълбочината) Използването на ударни ключове не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат затегнати под прав ъгъл към повърхността на компонента

Винтовете за пробиване трябва да се използват само там, където не се очаква влага.

6 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт с перца и фр. AW30 LAFRE

Стандарт: Фирмен стандарт (AW)

Материал: Стомана

Мин. препоръчителна дебелина на скелета: 2 мм

Макс. дебелина на материала за пробиване (метал): 6 мм

Мин./макс. препоръчителна инсталационна скорост (на празен ход): 800-1200 об./мин

Съвместим с RoHS: Да

Покритие: LAFRE

Защита от корозия, без Cr(6) - прибл. 500 h, без корозия на основния метал (тест със солена мъгла в съответствие с DIN EN ISO 9227 - NSS)

AW задвижваща система:

  • Подобрено предаване на въртящия момент
  • По-дълъг живот
  • Оптимално центриране
  • Най-голямата възможна контактна повърхност на накрайника в винтовото задвижване
  • Равномерното разпределение на силата предотвратява повреда на повърхността и защита на покритието и следователно осигурява по-добра устойчивост на корозия

Забележка:

Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината)

Използването на ударни отвертки не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента

4 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

DIN7504 P Самопробивен винт с фрезенкова глава H2 A2

Друг стандарт: WN 212

Материал: Неръждаема стомана А2

RoHS съвместим: Да

 

Забележка: Винтовете за пробиване трябва да се използват с подходяща бормашина/винтоверт (напр. акумулаторна бормашина/винтоверт с ограничител на дълбочината)

Използването на ударни ключове не е разрешено

Винтовете за пробиване трябва да бъдат затегнати под прав ъгъл към повърхността на компонента

12 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

DIN7504K Самопробивен винт с шестостенна глава и дълго свредло б.поц

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

RoHS съвместим: Да

Тип резба: UNC

Субстрат: Стомана, алуминий

2 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW8-Ф4,8X25MM,20БР

PR21448 2520

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW8-Ф4,8X25MM,20БР

requestavailability.successmessage

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW10Ф6,3X25MM,10БР

PR21463 2510

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW10Ф6,3X25MM,10БР

requestavailability.successmessage

САМОПР. ВИНТ DIN7504P H2,Ф4,8X50MM,20БР

PR21248 50

САМОПР. ВИНТ DIN7504P H2,Ф4,8X50MM,20БР

requestavailability.successmessage