Винтове за PVC дограма

Popular products from category Винтове за PVC дограма

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Винт за PVC дограма б.поц

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

RoHS съвместим: Да

8 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт с фрезенк FEBOS б.поц.

Материал: Стомана

Повърхност: Поцинкована

Съвместим с RoHS: Да

2 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт FEBOS б.поц

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

Съвместим с RoHS: Да

Резба на саморезния винт

Самонарезен винт за конструкция на прозорци за използване в конструкция на прозорци от UPVC

За свързване на UPVC профили с метална армировка (до 2,5 mm) и за закрепване на фитинги към профили с метална твърдост (до 2,5 mm)

11 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт FEBOS® PLUS б.поц.

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

RoHS съвместим: Да

Друг стандарт: WN 207 винтова резба за ламарина

Самонарезен винт за конструкция на прозорци за използване в конструкцията на пластмасови прозорци

За свързване на пластмасови профили с метална армировка (до 2,5 мм), както и за закрепване на фитинги към профили с метална армировка (до 2,5 мм)

6 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Винт за PVC - за поправка H2 б.поц

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

RoHS съвместим: Да

Диаметър на главата 7,0 мм

Благодарение на диаметъра от 4,8 мм, той е подходящ за ремонт на скъсани винтове (диаметър 3,9–4,2 мм).

2 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage