Аксесоари

Popular products from category Аксесоари

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Шапка Raven с лого Wurth

5899800800

Универсален размер зимна шапка Raven за студено време.

requestavailability.successmessage

Колан универсален Wurth

5899800130

Универсален колан, който се регулира с катарамата с логото на Wurth.

requestavailability.successmessage

Стелка WOW

Ергономични стелки WOW . Открийте удоволствието да носите работна обувка със стелка с "WOW" ефект .

requestavailability.successmessage

Шапка с козирка Rossini сиво-оранжева

1374056904

Шапка с козирка Rossini сиво-оранжева

requestavailability.successmessage

Шапка с козирка Rossini бежаво-синя

1374056905

Шапка с козирка Rossini бежаво-синя

requestavailability.successmessage

Шапка с козирка Rossini  кралско синя

1374056901

Шапка с козирка Rossini  кралско синя

requestavailability.successmessage

Шапка с козирка Rossini жълта

1374056903

Шапка с козирка Rossini жълта

requestavailability.successmessage

Шапка с козирка Rossini червена

1374056902

Шапка с козирка Rossini червена

requestavailability.successmessage

Шапка с козирка Rossini тъмно синя

1374056999

Шапка с козирка Rossini тъмно синя

requestavailability.successmessage

Защитна шапка Bump

Модерна защитна шапка със спортен дизайн, изработена от 100% памук. С твърда пластмасова обвивка и вградени вентилационни отвори за максимален комфорт. Регулируема.

requestavailability.successmessage

Слънчеви очила Traveler

0WAG003225

Насладете се на лятото със стилният модел слънчеви очила „Traveler“ от Wuerth.

Знаете ли, че „Traveler“ на Würth е авторска вариация на модел очила, чиито оригинал датира от 1952г.? Според дизайнерския критик С. Бейли, тази класическа трапецовидна рамка излъчва „ мистериозност и сила“.

requestavailability.successmessage

Защитни очила EXOR

Изключително леки защитни очила с най-висок клас поликарботнатни стъкла - устойчиви на надраскване. Осигуряват отлична защита и префектна видимост.

requestavailability.successmessage

Колан за инструменти -1400X50mm

0715930231

Клипсов колан. 

requestavailability.successmessage

Шапка FLASH с LED осветление, черна

5899800805

Шапката е изработена от 100% акрил, предлага не само топлина и комфорт в студените дни, но и практично решение за осветяване на Вашето работно или спортно пространство.

requestavailability.successmessage

Стелка за обувки с GEL

Стелка за обувки с GEL

requestavailability.successmessage

Стелка за обувки EVA Gel

Стелка за обувки EVA GEL

requestavailability.successmessage

Стелка MEMORY за работна обувка

Стелка MEMORY за работна обувка

 

requestavailability.successmessage

Стелка за обувки EVA

Стелка за обувки EVA

 

 

requestavailability.successmessage

Колан с дв.островърха кука и тресчотка-5 тона,10М

571392210

Колан със затягащо устройство – шпанер

requestavailability.successmessage

Колан с тресчотка - BASIC - 25MM - 4M

5713922533

За малки товари

Здрава и издръжлива основна тресчотка (Basicratsche)

requestavailability.successmessage

Аксесоари

Close
Filter by Clear All