producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Обезопасяващи обувки AKIRA LOW по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и перфорирана велурена горна част.
requestavailability.successmessage
Обувките съчетават няколко технологии за защита, стабилност и комфорт при продължително носене. Лекото немагнитно алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. TPU стабилизаторът BI-BALANCED в областта на петата подпомага контрола на стъпалото и ограничава нежеланото усукване, а системата BI-SHANK допълнително стабилизира подметката при движение. Двуплътностната PU подметка с еластична ударопоглъщаща вложка осигурява амортизация и комфорт, докато анатомичната стелка DAMPER PRO от отворено-клетъчна PU пяна омекотява натоварването в областта на петата. Дишащата и устойчива на износване подплата BI-FRESH PLUS допринася за по-добър комфорт през работния ден.
Категория на ЛПС: IIСертификация: БДС EN ISO 20345:2022Клас на защита: S1PS FO SR
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Обезопасяващи обувки COOLED LOW по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе BI-ALLOY, неметална вложка PS и перфорирана велурена горна част.
Обезопасяващи обувки STREET S1PS HI FO SR, съгласно BG EN ISO 20345:2022+A1:2024, с неметалн бомбе UNICOMP® и текстилна PS вложка (Ø 3,0 mm).
Обезопасяващи обувки CEDAR FRESH S1PS FO SR ESD по BG EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе и неметална PS вложка, изпитана с пирон Ø 3 mm.Ниски защитни обувки CEDAR FRESH S1PS FO SR ESD с композитно бомбе, неметална вложка и дишащ велур за електроника, логистика и индустрия.