Нитачки и такери

Popular products from category Нитачки и такери

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Нитачка адаптер 3,2 -6,4mm Wurth

0591512

Нитачка адаптер 3,2 -6,4mm Wurth

requestavailability.successmessage

Нитачка адаптер за нит гайки M5-M10 Wurth

0591513

Нитачка адаптер за нит гайки M5-M10 Wurth

requestavailability.successmessage

Такер 4-14mm 3 в 1 Workshopr

5714814

Такер 4-14mm 3 в 1 Workshopr

requestavailability.successmessage

Нитачка с въртяща глава COX

COXT195262

С четири различни вложки: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм, главата може да се върти на 360°

requestavailability.successmessage

Такер 6-10mm 3 в 1 COX

COM500110

Размери: 0,202 x 0,202 x 0,03 м
Тегло: 0,33 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Нитачка COX

COXT195260

За слепи нитове от алуминий и мед с диаметър на стеблото до 4,8 мм, от други материали с диаметър на стеблото до 4 мм.

requestavailability.successmessage

Такер - чук 6-10COX

COM500200

Размери: 0,35 x 0,06 x 0,045 м
Тегло: 0,979 кг
Тип опаковка: Опаковано в картон

requestavailability.successmessage

Скоби за такер 10mm/53 1000бр COX

COM501110

Скоби A 1 мм, тип 53, 1000 бр.

requestavailability.successmessage

Скоби за такер 8mm/57 1000бр COX

COM501208

Скоби B 8 мм, тип 57, 1000 бр.

requestavailability.successmessage

Скоби за такер 10mm/57 1000бр COX

COM501210

Скоби B 10 мм, тип 57, 1000 бр.

requestavailability.successmessage

Скоби за такер 8mm/53 1000бр COX

COM501108

Скоби A 8 мм, тип 53, 1000 бр.

requestavailability.successmessage

Скоби за такер 6mm/53 1000бр COX

COM501106

Скоби A 6 мм, тип 53, 1000 бр.

requestavailability.successmessage

Скоби за такер 14mm/53 1000бр COX

COM501114

Подходящ за всички стандартни устройства

requestavailability.successmessage

Скоби за такер 12mm/53 1000бр COX

COM501112

Подходящ за всички стандартни устройства

requestavailability.successmessage