Арматурно табло и крушки

Popular products from category Арматурно табло и крушки

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Автолампа-W16W-W2-1x9,5D-12V-16W

072016211
Автолампа W16W, 12 V, 16 W, W2,1 X 9,5D.

requestavailability.successmessage

Автолампа-WY5W-W2,1X9,5D-12V-5W

07202712
Автолампа WY5W, 12 V, 5 W, W2,1 X 9,5D.

requestavailability.successmessage

Автолампа-(EBS-N1)-24V-1,2W-сива

0720165547
Автолампа с пластмасов корпус, 24 V, 1,2 W, EBS-N1.

requestavailability.successmessage

Автолампа-(REF-9)-24V-2,4W-бяла

0720165541
Автолампа с пластмасов корпус, 24 V, 2,4 W, REF-9.

requestavailability.successmessage

Автолампа-(EBS-R4)-24V-1,2W-жълта

0720165219
Автолампа, жълта, 24 V, 1,2 W, EBS-R4.

requestavailability.successmessage

Арматурно табло знаци - от осветяване на скоростомера до включване на лампата за проверка на двигателя

Шофирането през тъмното може да бъде страшно преживяване, ако някой от фаровете на колата Ви изгасне. Същото може да се случи и с Вашите лампи на арматурното табло . Ако нямате ясна представа за скоростта или изправността на автомобила си, тогава може да се окажете, че шофирате кола, която се нуждае от незабавно внимание, без дори да знаете. Арматурно табло индикатори - за безопасно шофиране е необходимо работещо осветление.

Защо е важна работещата крушка?

Вашето табло играе важна роля при всяко шофиране. Той предоставя информация за състоянието и здравето на Вашия автомобил. Без такъв никога няма да разберете кога трябва да заредите бензин, докато не стане твърде късно. Зад този панел има цяла система от проводници, които му позволяват да функционира, включително сигнални лампи на арматурно табло. Тези светлини Ви предупреждават, когато има нещо нередно в колата Ви. Мини крушките Ви позволяват да виждате скоростта и състоянието на Вашия автомобил през нощта. Работеща крушка означава безопасно и информирано шофиране. Както всяка друга крушка, те също могат да започнат да бледнеят или да изгаснат.

Видове индикатори на таблото, които предлагаме:

  • индикаторна лампа
  • светлини за мъгла и стоп светлини
  • интериорни светлини
  • други

Защо да поръчате онлайн от Wurth?

Светът на отделните автомобилни крушки може да бъде объркващ. При толкова много опции и видове, как да изберете? Е, с наша помощ, разбира се. Подобрете външния вид и осветление на Вашия панел с нашите висококачествени крушки. Имаме най-добрите крушки за арматурно табло за автомобили и камиони.

Арматурно табло и крушки

Close
Filter by Clear All