Високи защитни обувки WILDCAT S3

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки WILDCAT S3S CI FO SR по БДС EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскващ набук.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Високите защитни обувки WILDCAT S3S CI FO SR са предназначени за ежедневна професионална работа в довършителното строителство, леката промишленост, логистиката и транспорта. Горната част от мек водоотблъскващ набук е устойчива на износване, а трислойната 3D подплата подпомага циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата. Лекото композитно бомбе Light Plus предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка Flex System Zero PS осигурява защита срещу пробождане по цялата площ на стъпалото и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Анатомичната и антистатична стелка VENTO PLUS осигурява стабилна опора и допълнителен комфорт при продължително носене. Нископлътностната двукомпонентна PU/PU подметка BASF® съчетава лекота, омекотяване и устойчивост на износване, а конструкцията е изцяло без метални елементи.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S CI FO SR
Номер на сертификата: F-108-07937-24

  • CI – изолация на подметъчния комплекс срещу студ.
  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • занаятчийски дейности;
  • довършителни работи в строителството;
  • лека промишленост;
  • работа на закрито;
  • логистика и транспорт;
  • работни зони с металдетектори;
  • ежедневна професионална употреба;
  • работа в студена среда;
  • работа върху хлъзгави повърхности;
  • влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Високите защитни обувки WILDCAT S3S CI FO SR са предназначени за ежедневна професионална работа в довършителното строителство, леката промишленост, логистиката и транспорта. Горната част от мек водоотблъскващ набук е устойчива на износване, а трислойната 3D подплата подпомага циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата. Лекото композитно бомбе Light Plus предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка Flex System Zero PS осигурява защита срещу пробождане по цялата площ на стъпалото и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Анатомичната и антистатична стелка VENTO PLUS осигурява стабилна опора и допълнителен комфорт при продължително носене. Нископлътностната двукомпонентна PU/PU подметка BASF® съчетава лекота, омекотяване и устойчивост на износване, а конструкцията е изцяло без метални елементи.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S CI FO SR
Номер на сертификата: F-108-07937-24

  • CI – изолация на подметъчния комплекс срещу студ.
  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • занаятчийски дейности;
  • довършителни работи в строителството;
  • лека промишленост;
  • работа на закрито;
  • логистика и транспорт;
  • работни зони с металдетектори;
  • ежедневна професионална употреба;
  • работа в студена среда;
  • работа върху хлъзгави повърхности;
  • влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеКомпозитнo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалНабук
Степен на защитаS3S
Тегло за размер 42510 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнтибактериална
Светлоотразителни елементиНе
ДишащиДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииLight Plus; VENTO PLUS; Flex System Zero