Ниски защитни обувки OXYGEN S1P

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки OXYGEN S1PS ESD, съгласно EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе 200 J и неметална вложка PS, изпитана с пирон Ø 3,0 mm, с велур и дишащ текстил.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки OXYGEN S1PS ESD са предназначени за професионалисти, които се движат активно през работния ден – в логистика, транспорт, лека индустрия, монтажни и строителни дейности. Горната част комбинира велурена кожа и устойчив на абразия дишащ текстил, а 3D мрежестата подплата подпомага терморегулацията. Алуминиевото бомбе осигурява защита при удар 200 J, а 100% композитната антипрободна вложка защитава ходилото. Стелката от BASF® Elastopan мемори пяна подпомага разпределението на натоварването, а подметката VIGOREX с E-TPU осигурява омекотяване и динамично връщане на енергията при ходене.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S1PS

  • FO: устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR: допълнителна устойчивост на приплъзване върху керамична настилка с глицерин.
  • ESD: моделът е предназначен за отвеждане на електростатичен заряд; техническият лист посочва ESD клас II и изпитване по EN 61340-4-3 и EN 61340-5-1.

Подходящи за различни сфери на дейност, включително:

  • логистика и транспорт;
  • лека индустрия и работа на закрито;
  • монтажни и довършителни дейности;
  • занаятчийски дейности;
  • строителни дейности;
  • дейности, свързани с продължително ходене през работния ден.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 

 

Ниските защитни обувки OXYGEN S1PS ESD са предназначени за професионалисти, които се движат активно през работния ден – в логистика, транспорт, лека индустрия, монтажни и строителни дейности. Горната част комбинира велурена кожа и устойчив на абразия дишащ текстил, а 3D мрежестата подплата подпомага терморегулацията. Алуминиевото бомбе осигурява защита при удар 200 J, а 100% композитната антипрободна вложка защитава ходилото. Стелката от BASF® Elastopan мемори пяна подпомага разпределението на натоварването, а подметката VIGOREX с E-TPU осигурява омекотяване и динамично връщане на енергията при ходене.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S1PS

  • FO: устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR: допълнителна устойчивост на приплъзване върху керамична настилка с глицерин.
  • ESD: моделът е предназначен за отвеждане на електростатичен заряд; техническият лист посочва ESD клас II и изпитване по EN 61340-4-3 и EN 61340-5-1.

Подходящи за различни сфери на дейност, включително:

  • логистика и транспорт;
  • лека индустрия и работа на закрито;
  • монтажни и довършителни дейности;
  • занаятчийски дейности;
  • строителни дейности;
  • дейности, свързани с продължително ходене през работния ден.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 

 

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеАлуминиево
ПодложкаНеметална пластина
Основен материалВелур
Степен на защитаS1PS
Тегло за размер 42580 гр.
ПодметкаТрикомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
Стелкамемори пяна
Светлоотразителни елементиНе
ДишащиДа
Защита от водаБез защита
ESD защитаДа
БрандAimont
Други спецификацииVIGOREX; SOFT стелка BASF®