Метчици и плашки
Popular products from category Метчици и плашки
Комплект плашки и метчици М3-М12
Пълният асортимент за нарязване на стандартни метрични ISO резби M3-M12 в стомана с якост до 850 N/mm2 и в чугун - 44 части.
Комбиниран метчик HSS SMART STEP
Къс HSS комбиниран метчик с уникална SMART STEP технология за изключително прецизно пробиване, нарязване на резба и зенкероване в една операция.
К-кт маш. метчици DIN371B HSCo М3/М12 (ПО) NeoTap
К-т с машинни метчици HSCo NeoTap Blue, (M3-M12) 14 бр., Syska.
- 1
- 2
През 70-те години магазините разширяват своя асортимент от инструменти за резбоване. Метчици и плашки са режещи инструменти, използвани за създаване на резби върху елементи като винтове, болтове, гайки и за създаване на отвор с резба, в който да се завинтват компоненти.
Освен че се използват за оформяне на нови резби, тези инструменти са много удобни за възстановяване или почистване на съществуващи такива. Когато правите нова резба, е важно да направите няколко неща, за да постигнете желания отвор. Преди всичко дупката трябва да е с правилния размер.
Каква е разликата между метчик и плашка
Метчик създава резби във вътрешността на отвора, а плашката във външната част.
Машинните метчици се наричат така, защото са проектирани да работят при по-високи скорости. Има две основни характеристики, които трябва да вземете предвид, когато избирате правилния метчик за резба: ъгъл на рязане и дължина на фаската. Главата може да бъде заострена или плоска.
Плашката има скосена страна, използвана като входна. Нейният диаметър трябва да бъде малко по-голям от този на материала.
Видове, които предлагаме в момента
- машинен метчик;
- ръчен метчик;
- други.
Защо да пазарувате онлайн от Würth
Както ръчните, така и машинните метчици, продавани днес, са произведени от едни и същи основни материали и решението кой дизайн да се използва трябва да бъде повлияно от нуждите на работата. Нашите предложения са издръжливи, устойчиви на ръжда и дълготрайни.
Поръчайте още сега Вашите нови метчици и плашки на супер изгодни цени онлайн и с бърза доставка до всяка точка на България!