Ниски защитни обувки Dionis S1P

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки DIONIS S1P SRC по EN ISO 20345, с композитно бомбе, кевларена антипрободна вложка и горна част от естествен набук.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Ниските защитни обувки DIONIS S1P SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от естествен набук е комбинирана с дишащи текстилни елементи и 3D подплата, които подпомагат циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Неметалното композитно бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата кевларена вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Сменяемата анатомична стелка подпомага разпределянето на натоварването в областта на петата, а PU подметката с грайфер осигурява стабилност и устойчивост на хлъзгане съгласно SRC. Конструкцията е изцяло без метални елементи.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: EN ISO 20345
Клас на защита: S1P SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, включваща:
  • SRA – изпитване върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – изпитване върху стоманена повърхност с глицерин.

Конструкция без метал: Обувките са с композитно бомбе и неметална кевларена вложка.

Подходящи за:

Според потвърдените защитни характеристики обувките са подходящи за:

  • професионална работа в суха среда;
  • дейности с риск от удар и притискане на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през ходилото;
  • работа върху повърхности, попадащи в обхвата на изпитванията SRC.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки DIONIS S1P SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от естествен набук е комбинирана с дишащи текстилни елементи и 3D подплата, които подпомагат циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Неметалното композитно бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата кевларена вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Сменяемата анатомична стелка подпомага разпределянето на натоварването в областта на петата, а PU подметката с грайфер осигурява стабилност и устойчивост на хлъзгане съгласно SRC. Конструкцията е изцяло без метални елементи.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: EN ISO 20345
Клас на защита: S1P SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, включваща:
  • SRA – изпитване върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – изпитване върху стоманена повърхност с глицерин.

Конструкция без метал: Обувките са с композитно бомбе и неметална кевларена вложка.

Подходящи за:

Според потвърдените защитни характеристики обувките са подходящи за:

  • професионална работа в суха среда;
  • дейности с риск от удар и притискане на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през ходилото;
  • работа върху повърхности, попадащи в обхвата на изпитванията SRC.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Стелкаанатомични/ сменяеми
Степен на защитаS1P
ПодметкаPU
Горна част на обувкатаЕстествен набук с дишащ текстил
БомбеКомпозит
100% без металда