Течност за чистачки
Popular products from category Течност за чистачки
Лятна течност за чистачки, концентрат
Силен концентрат за почистване на автостъкла в съотношение 1:100 и аромат на праскова.
Наличен в разфасовки:
32ml - единична доза за резервоар до 3l
250 ml концентрат - до 8 зареждания на резервоар с вместимост 3l
5l концентрат - туба - до 160 зареждания на резервоар с вместимост 3l
Зимна течност за чистачки, Етанол, -25°C, 4l (Готова за употреба)
Течност за почистване на автостъкла със защита от замръзване на системи за измиване на автостъкла.-Готова за употреба.
Зимна течност за чистачки WÜRTH PLUS етанолова -60°C
Течност за почистване на автостъкла със защита от замръзване на системи за измиване на автостъкла.
Зимна течност за чистачки, Blitz -21°C, 3 л
Зимна течност за ефективно почистване на предно стъкло и фарове.
Изберете течност за чистачки с високо качество и супер измивни свойства от Würth България.
Видове течност за чистачки
При нас ще намерите всички предлагани и търсени от водачите варианти, според техните нужди и предпочитания:
- лятна течност;
- зимна течност за чистачки;
- концентрат и готова за употреба.
Изборът е по ваше желание, а цената е възможно най-изгодна! Специални отстъпки за поръчки на големи количества.