producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Обезопасяващи обувки SHRIKE по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална текстилна вложка и водоотблъскваща горна част от набук.
requestavailability.successmessage
Ниските защитни обувки SHRIKE S3 CI SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане, хлъзгане и излагане на ниски температури. Горната част е изработена от мек водоотблъскващ естествен набук, подсилен със зони Stark® в областта на петата и предната част за по-висока устойчивост на износване. Лекото композитно бомбе LIGHT PLUS® предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка FLEX SYSTEM® Zero осигурява защита срещу пробождане по цялата площ на ходилото. Дишащата 3D подплата и анатомичната стелка VENTO PLUS® подпомагат циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Двуплътностната PU/PU подметка DIAMONT поглъща енергията в областта на петата, устойчива е на горивни масла и осигурява стабилно сцепление, като допълнително подпомага изолацията срещу студ.
Категория на ЛПС: IIСертификационен стандарт: EN ISO 20345:2011Клас на защита: S3 CI SRC
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Работен полугащеризон TROLLEY от 100% памук с плътност 260 g/m², с еластични презрамки, регулируема талия и практични джобове за инструменти, бадж и лични вещи.
Двуцветна работна тениска CORPORATE в сиво и черно от 60% памук и 40% полиестер, с гръден джоб за химикал и подсилена странична лента за ежедневна работа.
Работни латексови ръкавици RED LATEX GRIP от Würth с полиестерна плетка и латексово покритие. Осигуряват сигурен захват в суха и влажна среда, висока чувствителност и комфорт при монтажни и сервизни дейности.
Комплект гаечни ключове от 8 части, ZEBRA.
Комплект звездогаечни ключове, 11части, ZEBRA.
Паста за почистване на ръце.