Пневматична шлайфмашина, DSG 22

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Здрава и удобна шлайфмашина с регулиране на оборотите, без необходимост от допълнителни инструменти. Удобна гумена ръкохватка предотвратява образуването на вибрации и измръзване на ръцете при работа.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07032340
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Гумирана ръкохватка против ефект "студени ръце"
  • Лека, компактна конструкция.
  • Лесна работа, без умора и при намалени вибрации.
  • Въртящ се куплунг предотвратява усукване и прегъване на шлауха за въздух по време на работа.
  • Две години гаранция.
  • Гумирана ръкохватка против ефект "студени ръце"
  • Лека, компактна конструкция.
  • Лесна работа, без умора и при намалени вибрации.
  • Въртящ се куплунг предотвратява усукване и прегъване на шлауха за въздух по време на работа.
  • Две години гаранция.
Продуктови спецификации
Обороти22 000 min-1
Тегло/машина0,7 kg
Размери (Д x Ш x В)180 х 45 х 65 mm
Консумация на въздух113 l/min
Свързваща резбаR 1/4"
Минимален диаметър на шлауха9 mm