Пневматичен ударен гайковерт DSS 1 LA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изключително здрав и устойчив ударен гайковерт 1'' в изцяло алуминиев кожух.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07037700
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Идеален за тежки натоварвания, включително сервизиране на камиони, селскостопанска техника, работа по метални конструкции и други. 
  • Дълъг експлоатационен живот.
  • Ергономична дръжка с гумено покритие, въртяща се странична ръкохватка, удобен превключвател на посоката на въртене.
  • Идеален за тежки натоварвания, включително сервизиране на камиони, селскостопанска техника, работа по метални конструкции и други. 
  • Дълъг експлоатационен живот.
  • Ергономична дръжка с гумено покритие, въртяща се странична ръкохватка, удобен превключвател на посоката на въртене.
Продуктови спецификации
ТипDSS 1 LA
Захват на шпиндела1'' външен квадрат
Работен въртящ момент2168 Nm
Максимален въртящ момент2846 Nm
Ниво на шума97 dB
Вибрации12,7 m/s2
Тегло/машина12,98 kg
Мин. диаметър на маркуча13 mm
Конектор1/2''