Пневматична нитачка за поп нитове 6,4mm, PNG 014

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пневматична нитачка за поп нитове с включени накрайници с размер до 6.4 mm. Подходяща за различни приложения.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0703937014
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Включени накрайници: 2.4, 3.2, 4, 4.8, 5.6 и 6.4 mm
  • Подходяща за използване в стомана, алуминий, мед и по-меки материали.
  • Прозрачен контейнер с отвори за бързо освобождаване на тялото на нита.
  • Здрав, стоманен и хромиран спусък.
  • Части от издръжливи на натоварване алуминиеви сплави.
  • Дълъг експлоатационен живот, благодарение на усъвършенстван дизайн.
  • Компактна и ергономична за минимална умора при работа.
  • Опростена конструкция за лесна поддръжка.
  • Включени накрайници: 2.4, 3.2, 4, 4.8, 5.6 и 6.4 mm
  • Подходяща за използване в стомана, алуминий, мед и по-меки материали.
  • Прозрачен контейнер с отвори за бързо освобождаване на тялото на нита.
  • Здрав, стоманен и хромиран спусък.
  • Части от издръжливи на натоварване алуминиеви сплави.
  • Дълъг експлоатационен живот, благодарение на усъвършенстван дизайн.
  • Компактна и ергономична за минимална умора при работа.
  • Опростена конструкция за лесна поддръжка.
Продуктови спецификации
Макс. капацитет6,4 mm
Работен ход16 mm
Минимален диаметър на шлауха6 mm
Сила на изтегляне при 6.3 Bar14,820 N
Капацитет на контейнера100 до 200 броя
Диаметър на поп нита2,4 - 6,4 mm
Средна консумация на въздух113 l/min
Тегло/машина2,0 kg