Пневматична тресчотка DRS 1-2

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пневматична тресчотка със система регулиране на оборотите и пластмасова, термоизолираща дръжка против вибрации.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07038120
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

• Прецизна планетна предавка за оптимално предаване на силата.

• Къса форма (1/4” + 1/2”), идeaлна за трудно достъпни места.

• Отвеждане на отработения въздух от дръжката на тресчотката, далеч от работната зона.

• Настройка на оборотите чрез вграден регулатор.

• Удобно разположение на регулатора за смяна посоките на въртене и предотвратяване на неволно превключване.

• Въртяща бърза връзка срещу усукване на захранващия шлаух.

• Гуменото покритие на главата на трес- чотката предотвратяващо проникване на замърсявания.

• Прецизна планетна предавка за оптимално предаване на силата.

• Къса форма (1/4” + 1/2”), идeaлна за трудно достъпни места.

• Отвеждане на отработения въздух от дръжката на тресчотката, далеч от работната зона.

• Настройка на оборотите чрез вграден регулатор.

• Удобно разположение на регулатора за смяна посоките на въртене и предотвратяване на неволно превключване.

• Въртяща бърза връзка срещу усукване на захранващия шлаух.

• Гуменото покритие на главата на трес- чотката предотвратяващо проникване на замърсявания.

Продуктови спецификации
Задвижване1/2''
Максимален въртящ момент70 Nm
Тегло/машина1,16 kg
Консумация на въздух110 l/min
Свързваща резбаR 1/4"
Минимален диаметър на шлауха9 mm