Пневматичен ъглошлайф - DWS125

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощна и удобна машина за полиране, рязане и шлайфане

Допълнителна информация
Арт. номер: 07038570
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Мощен двигател - 640 W за високо натоварване, бързо и ефективно рязане и шлайфане, дори и в тесни пространства.
  • Компактна форма с минимални нива на вибрации.
  • Подходящ за обработка на различни метали.
  • Приложение: подготовка и обработка на заваръчни шевове, шлайфане на различни повърхности, почистване на корозия, рязане и др.
  • Подходящ за употреба с различни по размер режещи и шлайфащи дискове (115 - 125mm).
  • Гумираната ергономична ръкохватка, която може да бъде монтирана от ляво или от дясно, намалява умората на оператора при продължителна работа.
  • Блокировка на шпиндела за бърза смяна на диска.
  • Отвеждане на въздуха към задната част.
  • Мощен двигател - 640 W за високо натоварване, бързо и ефективно рязане и шлайфане, дори и в тесни пространства.
  • Компактна форма с минимални нива на вибрации.
  • Подходящ за обработка на различни метали.
  • Приложение: подготовка и обработка на заваръчни шевове, шлайфане на различни повърхности, почистване на корозия, рязане и др.
  • Подходящ за употреба с различни по размер режещи и шлайфащи дискове (115 - 125mm).
  • Гумираната ергономична ръкохватка, която може да бъде монтирана от ляво или от дясно, намалява умората на оператора при продължителна работа.
  • Блокировка на шпиндела за бърза смяна на диска.
  • Отвеждане на въздуха към задната част.
Продуктови спецификации
Диаметър на диска100/115/125 mm
Мощност640 W
Тегло/машина2,0 kg
Консумация на въздух113 l/min
Обороти на празен ход10,000 min-1
Конектор¼“
Минимален диаметър на шлауха9 mm