Пневматична шлайфмашина, DSG 25

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шлайфмашинa с голяма мощност, специално разработена и за най-трудните приложения.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07032300
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Гумирана ръкохватка предпазва от ефект "студени ръце"
  • Лека и компактна конструкция
  • Лесна работа без умора и при намалени вибрации
  • Въртящ се куплунг за предпазване на шлауха за въздух от усукване и прегъване по време на работа
  • Две години гаранция.
  • Гумирана ръкохватка предпазва от ефект "студени ръце"
  • Лека и компактна конструкция
  • Лесна работа без умора и при намалени вибрации
  • Въртящ се куплунг за предпазване на шлауха за въздух от усукване и прегъване по време на работа
  • Две години гаранция.
Продуктови спецификации
Обороти25 000 min-1
Тегло/машина0,4 kg
Размери (Д x Ш x В)158 х 38 х 60 mm
Консумация на въздух113 l/min
Свързваща резбаR 1/4"
Минимален диаметър на шлауха9 mm