Пневматичен гайковерт DSS 3-4 H

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Надежден и мощен ударен гайковерт с висок въртящ момент от 3/4''. Идеален за смяна на гуми на лекотоварни автомобили. Добре балансирано устройство в здрав алуминиев корпус. Оптимално представяне при болтове с максимален размер M 27.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07037730
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

• Удобен реверс бутон и превключвател за лесно регулиране на въртящия момент.

• Дълъг експлоатационен живот и оптимално разпределение на центъра на тежестта.

• Гумена, ергономично оформена ръкохватка, предпазваща от ефект "студени ръце".

• Висококачествен ударен механизъм с 6-ламелен ротор.

• Удължен живот, благодарение на постоянното смазване.

• Минимални нива на вибрации.

• Две години гаранция. Важи за производствени и материални дефекти.

• Удобен реверс бутон и превключвател за лесно регулиране на въртящия момент.

• Дълъг експлоатационен живот и оптимално разпределение на центъра на тежестта.

• Гумена, ергономично оформена ръкохватка, предпазваща от ефект "студени ръце".

• Висококачествен ударен механизъм с 6-ламелен ротор.

• Удължен живот, благодарение на постоянното смазване.

• Минимални нива на вибрации.

• Две години гаранция. Важи за производствени и материални дефекти.

Продуктови спецификации
Задвижване3/4"
Работен въртящ момент350 – 1,440 Nm
Максимален въртящ момент1,500 Nm
Тегло/машина4,73 kg
Средна консумация на въздух215 l/min
Конектор3/8''
Минимален диаметър на шлауха11 mm
Размери (Д x Ш x В)261 x 87 x 227 mm