Пневматична тресчотка DRS 1-4

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Здрава тресчотка с регулиране на оборотите и пластмасова дръжка против вибрации, порита с термоизолационен материал.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07038140
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Прецизна планетна предавка за оптимално предаване на силата.
  • Къса форма (1/4” + 1/2”), идeaлна за трудно достъпни места.
  • Отвеждане на отработения въздух от дръжката на тресчотката, далеч от работната зона.
  • Настройка на оборотите чрез вграден регулатор.
  • Удобно разположение на регулатора за смяна посоките на въртене и предотвратяване на неволно превключване.
  • Въртяща бърза връзка срещу усукване на захранващия шлаух.
  • Гуменото покритие на главата на тресчотката предотвратяващо проникване на замърсявания.
  • Прецизна планетна предавка за оптимално предаване на силата.
  • Къса форма (1/4” + 1/2”), идeaлна за трудно достъпни места.
  • Отвеждане на отработения въздух от дръжката на тресчотката, далеч от работната зона.
  • Настройка на оборотите чрез вграден регулатор.
  • Удобно разположение на регулатора за смяна посоките на въртене и предотвратяване на неволно превключване.
  • Въртяща бърза връзка срещу усукване на захранващия шлаух.
  • Гуменото покритие на главата на тресчотката предотвратяващо проникване на замърсявания.
Продуктови спецификации
Задвижване1/4''
Максимален въртящ момент40 Nm
Тегло/машина0,53 kg
Консумация на въздух90 l/min
Свързваща резбаR 1/4"
Минимален диаметър на шлауха6 mm