Пневматична бормашина DBM 10 RL

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Особено лека и удобна бормашина с патронник за бърза смяна.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07037960
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Превключване наляво и надясно при RL-моделите с патронник 10 и 13 mm
  • Пластмасова ръкохватка - температурно изолационен материал, не изстудява ръката по време на работа
  • Висококачествен усилен патронник
  • Прецизен планетен механизъм за оптимално предаване на мощността и дълъг експлоатационен живот
  • Заглушител за редуциране на нивото на шум
  • Ергономичен дизайн за работа без умора
  • Превключване наляво и надясно при RL-моделите с патронник 10 и 13 mm
  • Пластмасова ръкохватка - температурно изолационен материал, не изстудява ръката по време на работа
  • Висококачествен усилен патронник
  • Прецизен планетен механизъм за оптимално предаване на мощността и дълъг експлоатационен живот
  • Заглушител за редуциране на нивото на шум
  • Ергономичен дизайн за работа без умора
Продуктови спецификации
Бързозатягащ патронник3/8"-24 UNF
Обороти1700 min-1
Тегло/машина1 kg
Консумация на въздух96 l/min
Изходна мощност335 W
Размери (Д x Ш x В)180 x 170 x 50 mm
Свързваща резбаR 1/4"
Минимален диаметър на шлауха8 mm