Пневматичен ъглошлайф DWS125 plus

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощна и удобна машина за рязане, шкурене и шмиргелене.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07038560
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Пластмасов корпус за топли ръце.
  • Компактен дизайн с намалени вибрации.
  • Блокировка на шпиндела за по-бърза смяна на диска.
  • Безключова настройка на предпазителя.
  • Две години гаранция. В гаранционния срок всички фабрични дефекти и дефекти в материала се отстраняват безплатно.
  • Пластмасов корпус за топли ръце.
  • Компактен дизайн с намалени вибрации.
  • Блокировка на шпиндела за по-бърза смяна на диска.
  • Безключова настройка на предпазителя.
  • Две години гаранция. В гаранционния срок всички фабрични дефекти и дефекти в материала се отстраняват безплатно.
Продуктови спецификации
Диаметър на диска125 mm
Тегло/машина1,6 kg
Консумация на въздух113 l/min
Конектор¼“
Мин. диаметър на маркуча8 mm
Обороти10 000 об/мин