Пневматична нитачка за нит-гайки PEG 312

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна и лека пневматична нитачка за бърз и лесен монтаж на нит-гайки от алуминий, стомана и неръжваема стомана с размери от Ø M3 - M12.
Допълнителна информация
Арт. номер: 070393755
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Бързо сменяем патронник за накрайници 1/4”
  • Превключвател за десен и ляв ход
  • Отвеждане на отработения въздух назад за система Арт.№ 0709838053.
  • Гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.
  • Намалено ниво на вибрации.
  • Две години гаранция за всички фабрични дефекти и дефекти в материала.
  • Бързо сменяем патронник за накрайници 1/4”
  • Превключвател за десен и ляв ход
  • Отвеждане на отработения въздух назад за система Арт.№ 0709838053.
  • Гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.
  • Намалено ниво на вибрации.
  • Две години гаранция за всички фабрични дефекти и дефекти в материала.
Продуктови спецификации
Тегло/машина1,6 kg
Размери (Д x Ш x В)280 x 260 x 85 mm
Сила на изтегляне18,500 N
Работен ход7 mm
Консумация на въздух1,5 l
Ниво на шума97 dB