Пневматичен ударен гайковерт DSS 1/2'' MAX

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пневматичен ударен гайковерт с високопроизводителен двоен ударен механизъм с удължен живот. Отлично съотношение мощност/тегло за пневматична машина в клас 1/2".

Допълнителна информация
Арт. номер: 07037560
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Предимства

  • Максимална мощност при развиване от 860 Nm.
  • Ергономична гумирана ръкохватка - за удобна работа и намаляване на ефекта „студени ръце“.
  • Три степени на затягане и три степени на развиване.
  • За оптимална работа при различни приложения.
  • Подходящ за различни авто и карго сервизни дейности.
  • Две години гаранция. 

Предимства

  • Максимална мощност при развиване от 860 Nm.
  • Ергономична гумирана ръкохватка - за удобна работа и намаляване на ефекта „студени ръце“.
  • Три степени на затягане и три степени на развиване.
  • За оптимална работа при различни приложения.
  • Подходящ за различни авто и карго сервизни дейности.
  • Две години гаранция. 
Продуктови спецификации
Външен квадрат½“
Максимален въртящ момент860 Nm
Номинален въртящ момент при 1/2/3 скорост610/701/785 Nm
Обороти на празен ход7 800 об/мин
Максимално работно налягане6,3 bar
Консумация на въздух140 l/min
Тегло/машина2,5 kg
Конектор¼“
Минимален диаметър на шлауха9 mm