Пневматичен ударен гайковерт DSS 1 P

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изключително здрав и устойчив ударен гайковерт с бързо достигане на максималния въртящ момент. Идеален за здрава работа, включително сервизиране на камиони, селскостопанска техника, работа по метални конструкции и други.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07037750
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Дълъг експлоатационен живот и оптимален център на тежестта.
  • Ергономична дръжка с гумено покритие, въртяща се странична ръкохватка, удобен превключвател на посоката на въртене.
  • Дръжката не се охлажда при продължителна работа.
  • Удобен и лесен за употреба инструмент.
  • Висококачествен щифтов ударен механизъм в маслена баня куплиран с шесткамерен двигател.
  • Удължен експлоатационен живот.
  • Намалено ниво на вибрации.
  • Две години гаранция за всички фабрични дефекти и дефекти в материала.
  • Дълъг експлоатационен живот и оптимален център на тежестта.
  • Ергономична дръжка с гумено покритие, въртяща се странична ръкохватка, удобен превключвател на посоката на въртене.
  • Дръжката не се охлажда при продължителна работа.
  • Удобен и лесен за употреба инструмент.
  • Висококачествен щифтов ударен механизъм в маслена баня куплиран с шесткамерен двигател.
  • Удължен експлоатационен живот.
  • Намалено ниво на вибрации.
  • Две години гаранция за всички фабрични дефекти и дефекти в материала.
Продуктови спецификации
Захват1''
Работен въртящ момент895 – 1,694 Nm
Максимален въртящ момент2 440 Nm
Средно работно налягане6.3 bar
Тегло/машина9,97 kg
Размери (Д x Ш x В)305 x 104 x 276 mm
Консумация на въздух310 l/min
Мин. диаметър на маркуча11 mm
Ниво на шума93 dB