Пневматична нитачка за поп нитове PNG 102

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.
Допълнителна информация
Арт. номер: 070393722
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • За монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.
  • Ограничено приложима за поп-нитове Ø 6,0 mm в изпълнение алуминий/стомана.
  • Дълбочина на дорника 48 mm
  • Максимален Ø на дорника 3,2 mm.
  • Заключващ се плъзгащ превключвател на дорника.
  • Гумирана ръкохватка срещу ефект "студени ръце"
  • За монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.
  • Ограничено приложима за поп-нитове Ø 6,0 mm в изпълнение алуминий/стомана.
  • Дълбочина на дорника 48 mm
  • Максимален Ø на дорника 3,2 mm.
  • Заключващ се плъзгащ превключвател на дорника.
  • Гумирана ръкохватка срещу ефект "студени ръце"
Продуктови спецификации
Тегло/машина1,6 kg
Височина291 mm
Сила на изтегляне9000 N при 5 bar
Работен ход18 mm
Консумация на въздухоколо 2,3 l
Вътрешен диаметър на шлаух6 mm