Машини и оборудване

Popular products from category Машини и оборудване

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Пневматична нитачка за поп нитове PNG 122

070393733
Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.

requestavailability.successmessage

Пневматична тресчотка DRS 1-2

07038120
Пневматична тресчотка със система регулиране на оборотите и пластмасова, термоизолираща дръжка против вибрации.

requestavailability.successmessage

Пневматична тресчотка DRS 1-4

07038140
Здрава тресчотка с регулиране на оборотите и пластмасова дръжка против вибрации, порита с термоизолационен материал.

requestavailability.successmessage

Пневматична тресчотка DRS 3-8

07038380
Здрава тресчотка с регулиране на оборотите и пластмасова дръжка против вибрации, покрита с термоизолационен материал.

requestavailability.successmessage

Пневматична ударна тресчотка DRS 1-2

0703110
Мощна пневматична ударна тресчотка с удобен дизайн.

requestavailability.successmessage

Пневматична шлайфмашина, DSG 22

07032340
Здрава и удобна шлайфмашина с регулиране на оборотите, без необходимост от допълнителни инструменти. Удобна гумена ръкохватка предотвратява образуването на вибрации и измръзване на ръцете при работа.

requestavailability.successmessage

Пневматична шлайфмашина, DSG 25

07032300
Шлайфмашинa с голяма мощност, специално разработена и за най-трудните приложения.

requestavailability.successmessage

Полирмашина EPM2000-7 CLASSIC

57170100

Мощна полираща машина с D-ръкохватка за комфортна работа.

requestavailability.successmessage

Прав шлайф GS700-E

07025200
Компактен прав шлайф с висока мощност. За фрезоване и шлайфане. Компактен и лек, благодарение на новата олекотена конструкция. Удобство и безопасност при работа.

requestavailability.successmessage

Прав шлайф GSL 700-E - удължен

07025210
Универсална машина с удължена форма, подходяща за фрезоване и шлайфане. Бутонът за заключване на шпиндела позволява лесна смяна на инструмента без необходимост от допълнителен ключ. Благодарение на новата олекотена конструкция на конусния удължител, тесните пространства са лесно достъпни. Сваляема гумена защитна капачка и допълнителна ръкохватка, в комбинация със защита от рестарт и претоварване спомагат за удобна и безопасна работа.

requestavailability.successmessage

Индустриална прахосмукачка ISS 30 L Automatic

07011330

Универсална индустриална прахосмукачка за мокро и сухо прахоулавяне с L-сертификация и автоматично почистване на филтъра. Гарантирано прахоизсмукване до 99%, съгласно EN 60335-2-69. Специална система за интегрирано съхранение на дюза за почистване и адаптер за инструменти с бързи връзки, гъвкав маркуч и захранващ кабел осигуряват бърза, лесна и ефективна работа в индустриална среда.

requestavailability.successmessage

Прободен трион-зеге MASTER STP150-S POWER

57067022
Прободен трион за тежка професионална употреба. Мощният двигател осигурява голяма сила и възможност за работа в особено тежки условия. Подсилената основа предотвратява всяко усукване. Меките гумени вложки осигуряват удобен захват и предотвратяват изплъзване при работа.

requestavailability.successmessage

Прободен-саблен трион SBS 1300 CLASSIC

5717014011

Мощен, прецизен саблен трион 1300 W подходящ за рязане на дърво и метал.

requestavailability.successmessage

Ъглошлайф EAG 24-230 CLASSIC 2400W

57170090
Ъглошлайф 230 mm с въртяща се ръкохватка и мощност от 2400W.

requestavailability.successmessage

Ъглошлайф EWS 14-125 EQ Universal

57070052
Мощен 1400 W универсален ъглошлайф с контрол на оборотите, антивибрационна дръжка, и отлично съотношение тегло-мощност. Идеален за интензивна професионална работа, рязане и шлайфане. Защита от претоварване и плавен старт. "Q-Nut" - стягане на диска без инструмент.

requestavailability.successmessage

Ъглошлайф EWS 14-125 CLASSIC 1400W

5717044010

Ъглошлайф, 125 mm с мощност 1400 W за рязане и шлайфане. Лек и удобен с ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите, за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

requestavailability.successmessage

Ъглошлайф EWS 26-260 CLASSIC 2600W

5717045010

Мощен и надежден ъглошлайф, 230mm с мощност 2600 W за рязане и шлайфане. С ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

requestavailability.successmessage

Ъглошлайф EWS 8-125 CLASSIC 850W

5717035010
Лек и удобен ъглошлайф 125 mm за рязане и шлайфане с мощност 850 W. Гумени втулки на лагерите за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване и ротор с висока защита от абразивни частици. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен поялник BSI 30W

57026240

Изключително практичен акумулаторен поялник с мощност 30W.

requestavailability.successmessage

Пневматичен ударен гайковерт DSS 1/2 PLUS

07033030

Надежден и компактен пневматичен гайковерт с композитен корпус и изключителна мощност. Превъзходно съотношение тегло-мощност. До 813 Nm въртящ момент при развиване при телго 1,85 кг.

requestavailability.successmessage

Машини и оборудване онлайн с немско качество и на страхотни цени от Würth. Предназначени изцяло за професионалисти в своята сфера на дейност!

 

Машини и оборудване

Close
Filter by Clear All