Ъглошлайф EWS 14-125 CLASSIC 1400W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ъглошлайф, 125 mm с мощност 1400 W за рязане и шлайфане. Лек и удобен с ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите, за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717044010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Окомплектовка

  • Антивибрационна ръкохватка
  • Бърз предпазител, 125 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия

Окомплектовка

  • Антивибрационна ръкохватка
  • Бърз предпазител, 125 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия
Продуктови спецификации
Мощност1400 W
Диаметър на диска125 mm
Дължина на кабела4 m
Тегло/машина2,5 kg
Обороти11.000 oб/мин