Ъглошлайф EWS 14-125 EQ Universal

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен 1400 W универсален ъглошлайф с контрол на оборотите, антивибрационна дръжка, и отлично съотношение тегло-мощност. Идеален за интензивна професионална работа, рязане и шлайфане. Защита от претоварване и плавен старт. "Q-Nut" - стягане на диска без инструмент.
Допълнителна информация
Арт. номер: 57070052
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Окомплектовка

  • Антивибрационна ръкохватка
  • Предпазител, 125 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия

Окомплектовка

  • Антивибрационна ръкохватка
  • Предпазител, 125 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия
Продуктови спецификации
Мощност1400 W
Диаметър на диска125 mm
Дължина на кабела4 m
Тегло/машина2,5 kg
Обороти на празен ход2 800 - 11 000 rpm