Ъглошлайф EWS 8-125 CLASSIC 850W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лек и удобен ъглошлайф 125 mm за рязане и шлайфане с мощност 850 W. Гумени втулки на лагерите за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване и ротор с висока защита от абразивни частици. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.
Допълнителна информация
Арт. номер: 5717035010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Окомплектовка

  • Ръкохватка
  • Предпазител, 125 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия

Окомплектовка

  • Ръкохватка
  • Предпазител, 125 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия
Продуктови спецификации
Мощност850 W
Обороти11.000 oб/мин
Диаметър на диска125 mm
Размер на шпинделаМ14
Тегло/машина1,6 kg
Дължина на кабела2.5 m