Акумулаторен поялник BSI 30W

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изключително практичен акумулаторен поялник с мощност 30W.

Допълнителна информация
Арт. номер: 57026240
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Съвременна технология за нагряване - 600ºC за 60 секунди.
  • Батерия осигуряваща непрекъсната работа до 40 мин.
  • Зареждане на батерията за 3,5 ч. чрез USB кабел
  • Върха на поялника достига работна температура за 10 секунди.
  • Li-ion батерия, позволяваща дозареждане по всяко време.

Окомплектовка

  • Пластмасов куфар 
  • USB кабел 
  • Калай 
  • Мрежа за почистване 
  • Приставка с широк връх 
  • Приставка за нагряване 
  • Държач за поялник 
  • Съвременна технология за нагряване - 600ºC за 60 секунди.
  • Батерия осигуряваща непрекъсната работа до 40 мин.
  • Зареждане на батерията за 3,5 ч. чрез USB кабел
  • Върха на поялника достига работна температура за 10 секунди.
  • Li-ion батерия, позволяваща дозареждане по всяко време.

Окомплектовка

  • Пластмасов куфар 
  • USB кабел 
  • Калай 
  • Мрежа за почистване 
  • Приставка с широк връх 
  • Приставка за нагряване 
  • Държач за поялник 
Продуктови спецификации
Мощност30 W
Време за зареждане3,5 h