Прободен-саблен трион SBS 1300 CLASSIC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен, прецизен саблен трион 1300 W подходящ за рязане на дърво и метал.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717014011
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Орбитално движение - постоянно махаловидно движение за бързо рязане.
  • Система за бърза смяна на ножа - смяна на консуматива без инструменти.
  • Прахоизолирана изходяща ос - защита на предавателния механизъм от прах, увеличава експлоатационния живот на триона.
  • Променливи обороти - подобрява рязането и контрола при различните материали.
  • Ергономична ръкохватка - максимален комфорт и удобство по време на рязане.
  • Орбитално движение - постоянно махаловидно движение за бързо рязане.
  • Система за бърза смяна на ножа - смяна на консуматива без инструменти.
  • Прахоизолирана изходяща ос - защита на предавателния механизъм от прах, увеличава експлоатационния живот на триона.
  • Променливи обороти - подобрява рязането и контрола при различните материали.
  • Ергономична ръкохватка - максимален комфорт и удобство по време на рязане.
Продуктови спецификации
Клас на защитаII
Мощност1300 W
Обороти на празен ход3 000 rpm
Работен ход30 mm
Дължина на кабела2.5 m
Тегло/машина3,8 kg