Индустриална прахосмукачка ISS 30 L Automatic

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универсална индустриална прахосмукачка за мокро и сухо прахоулавяне с L-сертификация и автоматично почистване на филтъра. Гарантирано прахоизсмукване до 99%, съгласно EN 60335-2-69. Специална система за интегрирано съхранение на дюза за почистване и адаптер за инструменти с бързи връзки, гъвкав маркуч и захранващ кабел осигуряват бърза, лесна и ефективна работа в индустриална среда.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07011330
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • L-сертификация и автоматично почистване на филтъра.
  • Клас на прах L
  • Гарантирано прахоизсмукване до 99%, съгласно EN 60335-2-69
  • Съвместимост със системни куфари Würth
  • Плосък капак на мотора с вградени аксесоари
  • Устойчив контейнер с брони и метални колела
  • Лесна работа и контрол на различните функции
  • Вкл./Изкл, 15 сек/60 сек - Почистване на филтъра и превключвател за контрол на мощността
  • Лесна за използване в комбинация с електроинструменти
  • Автоматичен контакт за включване на мотора при наличие на консумация.
  • Плосък нагънат филтър с автоматично почистване с въздушна струя на интервали (15 сек/60 сек).
  • Гарантирано дълга работа без прекъсване
  • Ниско ниво на шума
  • Дълъг живот на филтъра
  • Ниски разходи за поддръжка
  • Две години гаранция На всички производствени дефекти и дефекти в материала.
  • Приложение: Идеално приложение при дърводелски, монтажни, строителни, паркетни и авторемонтни дейности
  • L-сертификация и автоматично почистване на филтъра.
  • Клас на прах L
  • Гарантирано прахоизсмукване до 99%, съгласно EN 60335-2-69
  • Съвместимост със системни куфари Würth
  • Плосък капак на мотора с вградени аксесоари
  • Устойчив контейнер с брони и метални колела
  • Лесна работа и контрол на различните функции
  • Вкл./Изкл, 15 сек/60 сек - Почистване на филтъра и превключвател за контрол на мощността
  • Лесна за използване в комбинация с електроинструменти
  • Автоматичен контакт за включване на мотора при наличие на консумация.
  • Плосък нагънат филтър с автоматично почистване с въздушна струя на интервали (15 сек/60 сек).
  • Гарантирано дълга работа без прекъсване
  • Ниско ниво на шума
  • Дълъг живот на филтъра
  • Ниски разходи за поддръжка
  • Две години гаранция На всички производствени дефекти и дефекти в материала.
  • Приложение: Идеално приложение при дърводелски, монтажни, строителни, паркетни и авторемонтни дейности
Продуктови спецификации
Въздушен дебит74 l/sec
Максимален вакуум23 kPa
Капацитет на контейнера30 l
Дължина на кабела7,5 m
Диаметър на маркуча35 mm