Ъглошлайф EAG 24-230 CLASSIC 2400W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ъглошлайф 230 mm с въртяща се ръкохватка и мощност от 2400W.
Допълнителна информация
Арт. номер: 57170090
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Антивибрационна ръкохватка за удобна работа
  • Антивибрационна задна ръкохватка
  • Въртяща се ръкохватка на 180 градуса за работа с лява и дясна ръка
  • Бърза промяна позицията на предпазителя.
  • Плавен старт
  • Специална защита на ротора от абразивни чaстици
  • Гумен сепаратор около лагерите за по-ниско ниво на вибрациите.
  • Иглен лагер на короната и пиньона осигуряват надеждна работа и дълъг живот на машината

Окомплектовка

  • Антивибрационна ръкохватка
  • Бърз предпазител, 230 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия
  • Антивибрационна ръкохватка за удобна работа
  • Антивибрационна задна ръкохватка
  • Въртяща се ръкохватка на 180 градуса за работа с лява и дясна ръка
  • Бърза промяна позицията на предпазителя.
  • Плавен старт
  • Специална защита на ротора от абразивни чaстици
  • Гумен сепаратор около лагерите за по-ниско ниво на вибрациите.
  • Иглен лагер на короната и пиньона осигуряват надеждна работа и дълъг живот на машината

Окомплектовка

  • Антивибрационна ръкохватка
  • Бърз предпазител, 230 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия
Продуктови спецификации
Мощност2400 W
Диаметър на диска230 mm
Тегло/машина4,3 kg
Дължина на кабела4 m
Скорост на празен ход6.500 min-1
Резба на валаM14
Клас на защитаII