Ъглошлайф EWS 26-260 CLASSIC 2600W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен и надежден ъглошлайф, 230mm с мощност 2600 W за рязане и шлайфане. С ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717045010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Окомплектовка

  • Антивибрационна ръкохватка
  • Бърз предпазител, 230 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия

Окомплектовка

  • Антивибрационна ръкохватка
  • Бърз предпазител, 230 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия
Продуктови спецификации
Мощност2600 W
Обороти6000 об/мин
Диаметър на диска230 mm
Размер на шпинделаМ14
Тегло/машина5,6 kg
Дължина на кабела4 m