Пневматичен ударен гайковерт DSS 1/2 PLUS

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Надежден и компактен пневматичен гайковерт с композитен корпус и изключителна мощност. Превъзходно съотношение тегло-мощност. До 813 Nm въртящ момент при развиване при телго 1,85 кг.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07033030
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Превъзходно съотношение тегло-мощност.

  • До 813 Nm въртящ момент при развиване при телго 1,85 кг

Надежден и мощен с дълъг експлоатационен живот.

  • Висококачествен двоен ударен механизъм с балансиран цилиндър и 6 ламелен мотор

Удобен и лесен за работа.

  • Гумирана ръкохватка за по-добър захват и 3 степени на регулиране силата на въртене

Забележка

Препоръчителният максимален размер на болтовете е М16

При интензивна употреба (смяна на гуми) е необходимо добавяне на грес в ударния механизъм, през специалната пробка, веднъж месечно.

Превъзходно съотношение тегло-мощност.

  • До 813 Nm въртящ момент при развиване при телго 1,85 кг

Надежден и мощен с дълъг експлоатационен живот.

  • Висококачествен двоен ударен механизъм с балансиран цилиндър и 6 ламелен мотор

Удобен и лесен за работа.

  • Гумирана ръкохватка за по-добър захват и 3 степени на регулиране силата на въртене

Забележка

Препоръчителният максимален размер на болтовете е М16

При интензивна употреба (смяна на гуми) е необходимо добавяне на грес в ударния механизъм, през специалната пробка, веднъж месечно.

Продуктови спецификации
Захват на инструмента1/2"
Тегло/машина1,85 kg
Средна консумация на въздух200 l/min
Минимален диаметър на шлауха10 mm
Присъединителен размер1/4"